Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Engage 55 UC monaural USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-4559
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     9553-410-111
EAN/GTIN:
     5706991025064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie
Verbessern Sie Ihr Gesprächserlebnis mit dem Engage 55. Auch an langen Arbeitstagen mit vielen Anrufen und virtuellen Meetings sorgt das Engage 55 dafür, dass Sie immer professionell klingen dank der erstklassigen Geräuschunterdrückung, die störende Hintergrundgeräusche ausblendet. Mit der außergewöhnlichen ultrasicheren schnurlosen DECT-Reichweite von bis zu 150 m von Ihrem Laptop, und einem kompakten USB-Adapter, der sich überall mit hinnehmen lässt, bleiben Sie nahtlos verbunden. Das Engage 55 ist einfach einzurichten und zu nutzen und mit allen führenden Kommunikationsplattformen kompatibel. Zudem ist es leicht designt. Ein integriertes Busylight sorgt dafür, dass Sie immer konzentriert telefonieren können.

Highlights
  • Schnurloses DECT-Headset mit einer Reichweite von bis zu 150 m
  • Übertrifft die höchste DECT-Sicherheitsstufe C
  • Hohe Sprachqualität und Breitband-Audio
  • Langlebiger flexibler USB-A-DECT-Adapter
  • Bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit
  • Einfache Ladefunktion während eines Anrufs
  • Besonders leicht für ganztägigen Tragekomfort
  • Der einstellbare Sidetone ermöglicht das Hören der eigenen Stimme bei Anrufen
  • SafeTone 2.0 für hervorragenden Gehörschutz
  • Busylight verhindert Unterbrechungen
  • Firmware-Updates stellen Spitzenleistung des Headsets sicher
  • Mit allen führenden UC-Plattformen kompatibel


Weitere Informationen:
Gewicht:
271 g
Höhe:
6.2 cm
Länge:
17.8 cm
Breite:
20.6 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Jabra > Audio
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
16
€ 2,90*
ab € 155,59*
€ 189,43*
€ 4,99*
ab € 156,50*
€ 189,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 156,15*
€ 190,19*
€ 4,70*
ab € 165,39*
€ 199,46*
€ 4,50*
ab € 167,02*
€ 199,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.