Merkmale
- Ideal für lange Gespräche mit schnurloser Bewegungsfreiheit
- Langlebig designt
- Langlebig, flexibel
- SafeTone™ 2.0 für hervorragenden Gehörschutz
- Passive Geräuschunterdrückung
- Bis zu 13 Std. Akkulaufzeit
- Schnurlose DECT-Reichweite von bis zu 150 m
- 52 Stunden Standby
- Verbindung mit bis zu zwei Geräten
- Übertrifft die höchste DECT-Sicherheitsstufe C
- 3 unterschiedliche Tragestile
- Stereo-Sound und Breitband-Audio, optimiert für hohe Sprachqualität
- Langlebiger flexibler USB-DECT-Adapter
- Integriertes Busylight
- Beeindruckende schnurlose Reichweite
- Professioneller Gehörschutz
- UC-Zertifiziert
- 1 Jahr eingeschränkte Garantie
Jabra Engage 55 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Titan
Besseres Anruferlebnis
Verbessern Sie mit dem Engage 55 Ihr Gesprächserlebnis – zu Hause und im Büro. Dieses intuitive Headset wurde speziell für Mitarbeitende entwickelt, die den Großteil Ihres Arbeitstages mit Anrufen und virtuellen Meetings verbringen. Es bietet Ihnen eine außergewöhnliche schnurlose Reichweite und den höchsten Sicherheitsstandard, damit Sie sich auf die Vertraulichkeit Ihrer Gespräche verlassen können.
Ob Sie von zu Hause aus oder in einem belebten Büro arbeiten: Das Jabra Engage 55 sorgt dafür, dass Sie bei jedem Anruf professionell klingen, ganz gleich, was um Sie herum geschieht.
Mehr Freiraum für Ihre Gespräche
Ganz gleich, ob Sie von zu Hause aus oder im Büro arbeiten, es ist angenehm, sich dabei frei bewegen zu können. Der kompakte USB-DECT-Adapter des Engage 55 ermöglicht eine schnurlose Reichweite von bis zu 150 m, ausgehend von Ihrem Laptop. Außerdem ermöglicht er es Ihnen, sich mit Ihrem Laptop zu bewegen, während Sie telefonieren.
Holen Sie sich einen Kaffee aus der Küche oder laufen Sie im Büro umher – Sie können sicher sein, dass die Verbindung hält.
Leistung. Reichweite. Sicherheit.
Die DECT-Technologie wurde speziell für die schnurlose Kommunikation entwickelt und ist die ideale Wahl für alle, die viel telefonieren und dabei mobil bleiben wollen. Die schnurlose DECT-Reichweite des Engage 55 ist bis zu 15-mal so groß wie die durchschnittliche Reichweite eines Bluetooth®-Geräts der Klasse 2.
Auch wenn Sie in einem belebten Büro mit vielen Personen arbeiten: Die schnurlose DECT-Technologie bietet eine hohe Headsetdichte – für präzise Gespräche mit einer stabilen und sicheren Verbindung.
Kompakter Adapter mit höchsten Sicherheitsstandards
Ganz gleich, wie Sie arbeiten: Wenn Ihre Gespräche häufig sensible Informationen enthalten, ist höchster Datenschutz unerlässlich.
Der hochsichere schnurlose Adapter für das Engage 55 ist nach dem DECT-Sicherheitsstandard zertifiziert. Da jedoch die Sicherheit Ihrer Daten für uns sehr wichtig ist, gehen wir mit zusätzlichen FIPS-konformen 256-Bit-Verschlüsselungsalgorithmen nach Militärstandard über die DECT-Sicherheitsstufe C hinaus. Für höchsten Abhörschutz und sichere Gespräche.
Ein Headset, so professionell wie Sie
Wenn Sie viel telefonieren und an einem virtuellen Meeting nach dem anderen teilnehmen, zählt jedes Wort. Das Engage 55 verfügt über ein Mikrofon mit beeindruckender Geräuschunterdrückung, das Hintergrundgeräusche ausblendet und dafür sorgt, dass Sie stets professionell klingen, wo auch immer sie arbeiten.
Die Lautsprecher sind für hohe Sprachqualität optimiert, während Breitband-Audio präzise, natürlich klingende Gespräche ermöglicht. Unterbrechungen und roboterhafte Stimmen gehören der Vergangenheit an – jetzt können Sie Gespräche effektiver führen.
Sofort einsatzbereit
Gleich nachdem Sie Ihr neues Engage 55 ausgepackt haben, können Sie einfach und nahtlos Anrufe tätigen. Schließen Sie einfach den vorab gepairten USB-DECT-Adapter an Ihren Computer an. Das ist alles.
Mit diesem nutzerfreundlichen Headset mit Single-Konnektivität können Sie in Sekundenschnelle den ersten Anruf über Ihren Computer starten.
So flexibel wie Ihr Zeitplan
Ob Sie an wechselnden Büroarbeitsplätzen arbeiten oder zwischen Homeoffice und Büro pendeln: Unser robust designter Link 400 Adapter kann die Anforderungen Ihres Arbeitsalltags bewältigen.
Wir haben den USB-DECT-Adapter flexibel konzipiert, damit er ohne Beschädigungen an Ihrem Laptop angeschlossen bleiben kann. Ideal für Unternehmen mit klaren Arbeitsplatzrichtlinien oder für Mitarbeitende, die gerne die Arbeitsumgebung wechseln.
Tragekomfort für den ganzen Tag
Ein unbequemes Headset kann Sie daran hindern, konzentriert Gespräche zu führen. Deshalb haben wir das Engage 55 leicht und mit geringer Klemmkraft designt, um zu hohen Druck und Wärmeentwicklung zu vermeiden.
Selbst wenn Sie den ganzen Tag telefonieren müssen, bleiben Sie dank Ihres Headsets immer gelassen und konzentriert.
Angenehm leise
Niemand möchte durch ständiges lautes Sprechen beim Telefonieren auffallen. Aus diesem Grund integriert das Engage 55 eine einstellbare Sidetone-Funktion.
Indem ein Teil Ihrer Stimme beim Sprechen an die Lautsprecher übertragen wird, hilft die Sidetone-Funktion, Ihre Sprechlautstärke zu regulieren. Sie stellt sicher, dass Ihr Mikrofon funktioniert, und wirkt Fatigue entgegen.
Das ist unsere Mission
Wir haben das Engage 55 mit SafeToneTM 2.0 für hervorragenden integrierten Gehörschutz ausgestattet.
Welche Komponenten umfasst SafeTone 2.0?
- PeakStop™ verhindert plötzlich auftretende Lärmspitzen
- IntelliTone™ 2.0 begrenzt die Gesamtlärmbelastung
- Sprachnivellierung und intelligenter Schutz vor akustischem Schock sorgen den ganzen Tag über für eine angenehme Lautstärke
- Diese fortschrittliche Technologie schützt Ihr Gehör und verhindert gleichzeitig eine durch unzureichende Soundqualität verursachte Fatigue.
Universell einsetzbar
Ganz gleich, welche Kommunikationsplattform Sie verwenden, Ihr Engage 55 ist einsatzbereit. Für ein nahtloses Nutzererlebnis ist es mit allen führenden UC- sowie Contact-Center-Plattformen kompatibel. Die UC-Ausführung ist für Google Meet, Zoom und andere Anwendungen zertifiziert, während die Microsoft-Ausführung für Microsoft Teams zertifiziert ist.
Immer einen Schritt voraus
Das Engage 55 begeistert von Anfang an und unsere regelmäßigen Firmware-Updates sorgen dafür, dass es immer Spitzenleistung bringt.
Mit unserer Software Jabra Xpress und Jabra Direct bleibt Ihr Headset auf dem neuesten Stand und funktioniert genauso reibungslos wie am ersten Tag – und zwar über viele Jahre.
Bleiben Sie konzentriert
Mit dem integrierten Busylight des Engage 55 können Sie Unterbrechungen vermeiden. Wenn Sie telefonieren, leuchtet es rot. Dadurch signalisiert es anderen Personen in Ihrer Umgebung, dass Sie nicht gestört werden möchten.
Bereit, wenn du es bist
Mit bis zu 13 Stunden1 Akkulaufzeit ist es unwahrscheinlich, dass der Akku mitten im Gespräch zur Neige geht. Sollte es doch einmal vorkommen, dass dir dein Headset per Sprachhinweis einen niedrigen Akkuladestand signalisiert, sorgt die Funktion Laden während eines Anrufs2 dafür, dass du kein Gespräch unterbrechen musst. Schließe einfach das Kabel an und setze dein Gespräch fort.
1 Die Akkulaufzeit für Stereo- und Mono-Varianten beträgt bis zu 13 Stunden. Die Akkulaufzeit der Convertible-Variante liegt bei bis zu 9 Stunden. 2 Stereo- und Mono-Varianten. Nicht für die Convertible-Variante empfohlen.
Wie für Sie gemacht
Da jeder andere Vorlieben hat, ist das Engage 55 in drei verschiedenen Tragestilen für jede Arbeitsweise erhältlich: als Stereo- oder Mono-Variante sowie als Convertible-Modell mit Ohrhaken, Nackenbügel und Überkopfbügel. So können Sie den Stil auswählen, der am besten zu Ihnen passt.