Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer MR500 AC1200 4G LTE Cat6 Gigabit Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-4854
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Archer MR500
EAN/GTIN:
     4897098682845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Schnelles WLAN, wo Sie es brauchen

Sie suchen eine stabile und flexible Netzwerkverbindung? Archer MR500 bietet beides als 4G+ LTE-WLAN-Router. Im Vergleich zu herkömmlichen WLAN-Routern integriert es 4G+- und WLAN-Technologie, was bedeutet, dass MR500 wie ein Telefon funktioniert und nur eine Nano-SIM-Karte für den Internetzugang benötigt. Erleben Sie stabiles WLAN und teilen Sie es mit Ihrer Familie und Ihren Freunden, wo auch immer Sie sind.

Highlights
  • Advanced 4G+ Router unterstützt 4G+ Cat6, um die Datengeschwindigkeit auf bis zu 300 Mbit/s zu steigern
  • Stecken Sie eine Nano SIM-Karte ein und legen Sie los keine Konfigurationen erforderlich
  • MU-MIMO gleichzeitige Datenströme erhöhen den WLAN-Durchsatz und die Netzwerkeffizienz
  • Arbeitet mit TP-Link OneMesh-Produkten zusammen, um ein flexibles und kosteneffizientes Mesh-Netzwerk zu schaffen
  • Genießen Sie stabile und effiziente Verbindungen zu jedem Gerät dank der zwei externen abnehmbaren LTE-Antennen
  • 1x LAN/WAN und 3x LAN Ports bieten zuverlässige kabelgebundene Verbindungen für bandbreitenintensive Geräte wie Spielekonsolen und IPTVs
  • WLAN-Router-Modus Stecken Sie ein Ethernet-Kabel in den LAN/WAN-Port für flexiblen Zugriff als Backup-Option, wenn Sie keine 4G-Verbindung erhalten
  • Einfache Einrichtung und Verwaltung über die Tether-App


Weitere Informationen:
Gewicht:
794 g
Höhe:
7 cm
Länge:
23.3 cm
Breite:
31.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 7,50*
ab € 75,57*
€ 95,51*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 80,05*
€ 100,37*
3 Tage
23
€ 4,50*
ab € 87,56*
€ 108,68*
Lager 1359
43
€ 2,90*
ab € 88,08*
€ 109,69*
€ 6,78*
ab € 88,36*
€ 110,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.