Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D1101FV IP Video Türstation Fingerprint 50, Edels.V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-4874
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423872141
EAN/GTIN:
     4260423872141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Die Video Türstation D1101FV von Doorbird bietet Ihnen optimale Bildqualität und ein klares Design.
Die Kamera überzeugt mit HDTV, Ultraweitwinkel und Nachtsichtfähigkeit. In Kombination mit den Audiofunktionen Echo- und Rauschunterdrückung sowie Zwei-Wege Audio Streaming können Sie Ihre Besucher sehen und komfortabel mit ihnen sprechen.
Dank des integrierten 4D Bewegungssensors entgeht Ihnen zudem nichts, was vor Ihrem Haus passiert. Durch die individuellen Konfigurationsmöglichkeiten können Sie einstellen, ob und wie Sie über verschiedene Ereignisse informiert werden wollen. Sprechen Sie mit Ihren Besuchern an der Tür über Ihr Smartphone und öffnen Sie die Tür - von überall auf der Welt.
DoorBird arbeitet nur mit den Besten zusammen: Der Fingerabdruckleser ist mit der Technologie von Fingerprint Cards AB (Fingerprints) ausgestattet - dem weltweit führenden Biometrieunternehmen mit Stammsitz in Schweden. Die Fingerprints-Technologie ist in mehreren hundert Millionen Geräten und Anwendungen zu finden und wird täglich milliardenfach genutzt. Dank ihr ist eine sichere und bequeme Identifizierung und Authentifizierung per Fingerabdruck möglich.

Highlights
  • Offene API - Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieterund SIP-Systeme
  • Video und Audioanruf auf Smartphones, Tablets oder Festnetztelefone
  • Smart Transmission Mode (STM) - Audio- und Videoübertragung in Echtzeit
  • Smart Home und NVR kompatibel
  • Türöffnerautomatik für den Einsatz in Büro- und Praxisumgebungen
  • HDTV Video - Ultraweitwinkel und hemisphärische Linse (180°)
  • Bewegungssensor bis zu 6 m mit 4D Technologie
  • Kostenfreie Besucherhistorie
  • Lichtsensor für den Nachtsichtmodus
  • Konfigurierbare Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild
  • Individuelle Zeit- und Aktionspläne
  • Mikrofon mit klarer Sprachübertragung
  • Einfacher Anschluss an das Netzwerk
  • Geofencing - Automatische Tor- und Türöffnung beim Heimkehren
  • Echo- und Geräuschunterdrückung (AEC, ANR)
  • Ein frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais
  • Nachtsicht mit Infrarot LED
  • Fingerabdruckleser mit Status LED (RGB) und Berührungssensor, unterstützt 50 Fingerabdrücke


Weitere Informationen:
Gewicht:
1300 g
Höhe:
3.2 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
21.7 cm
Farbe:
Silber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 831,16*
€ 1.004,78*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 884,78*
€ 1.004,79*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 877,80*
€ 1.004,80*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,79*
€ 1.195,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,65*
€ 1.187,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,29*
€ 1.142,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,66*
€ 1.106,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,78*
€ 1.052,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.