Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-4984 Herst.-Nr.: 50008386 EAN/GTIN: 7109808702642 |
| | |
|
| | |
| Die 6900 IP Phone-Familie mit einer Reihe leistungsstarker Tischtelefonen verbessert die Produktivität und Mobilität in modernen Geschäftsumgebungen. Die Telefone überzeugen durch kristallklaren Klang, fortschrittliche Funktionen und einer breiten Palette an Zubehör. Highlights - 10,9 cm-Farbdisplay (4,3-Zoll, 480x272 Pixel)
- Wi-Fi-Dualband 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth 5.2
- Mitel PCLink
- Integration mobiler Geräte dank MobileLink
- Ladestelle für Mobiltelefone
- Unterstützt optionalen schnurlosen Hörer
- Verbesserte Vollduplex-Freisprecheinrichtung
- Hochgradig anpassbar durch eine breite Palette an optionalem Zubehör
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1292 g | Höhe: | 9.8 cm | Länge: | 20.8 cm | Breite: | 28.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, handy netzteil |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 176,19* | € 206,12* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 183,93* | € 214,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,64* | € 229,66* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 201,62* | € 233,06* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 203,60* | € 236,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|