| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-MIT-50008386 Herst.-Nr.: 50008386 EAN/GTIN: 7109808702642 |
| | |
|
| | |
| MITEL 6930w - IP-Telefon (4,3" QVGA-Farbdisplay | WIFI 802.11 a/b/g/n | Bluetooth 5.2 | Vollduplex-Freisprechen | PCLink & MobileLink | PoE) - in schwarz MITEL 6900 IP-Telefon-Serie Die 6900 IP Phone-Familie mit einer Reihe leistungsstarker Tischtelefonen verbessert die Produktivität und Mobilität in modernen Geschäftsumgebungen. Die Telefone überzeugen durch kristallklaren Klang, Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindung, fortschrittlichen Funktionen und einer breiten Palette an Zubehör. Power-User schätzen das 6930w, da es sich an ihre spezifischen Kommunikationsanforderungen anpassen lässt. Es bietet flexible Optionen für die Netzwerkverbindung, einschließlich kabelgebundenes Ethernet und integriertes Wi-Fi für eine einfache Installation im Homeoffice oder in unternehmerischen Umgebungen. Das Vollduplex-Telefon, der optionale schnurlose Hörer und ein optional integriertes kabelloses DECT-Headset oder ein Headset der H-Serie von MITEL bieten eine hohe Flexibilität für individuelle Arbeitsstile. HIGHLIGHTS: - 4,3" QVGA-Farbdisplay (480 x 272 Pixel) mit intuitiver grafischer Benutzeroberfläche und Navigationsmenüs
- Einstellbare Bildschirmhelligkeit für Benutzerkomfort in unterschiedlichen Lichtumgebungen
- LED-Leuchte für die Anzeige von Anrufen und wartenden Nachrichten sowie der Verbindung mit einem Mobilgerät
- Leistungsstarke Vollduplex-Freisprecheinrichtung & MITEL Hi-Q-Audiotechnologie
- 12 programmierbare Tasten mit Paging, die bis zu 72 Leitungen, Kurzwahlen und Telefonie-Funktionen ermöglichen
- Programmierbare Tastenstatusanzeigen | 4-Wege-Navigationstaste | 5 kontextabhängige Tasten mit Paging-Unterstützung
- WiFi-Dualband (802.11 a/b/g/n | 2,4 & 5,0 GHz) und Bluetooth 5.2
- Hörgerätekompatibler (HAC) Handapparat und Unterstützung optionaler schnurloser Hörer
- Hochgradig anpassbar durch eine breite Palette an optionalem Zusatzzubehör
- Unterstützung für MITEL Teleworker Solution, automatische Anrufverteilung (ACD) an Agenten und Supervisoren, Hot-Desking und Ausfallsicherheit
- Quality-of-Service-Unterstützung (IEEE 802.1 p/q | VLAN | Prioritätskennzeichnung)
- Unterstützung für SIP Protokolle (Anrufkontrolle von MITEL und Drittanbietern)
- Mobiltelefonintegration dank MobileLink & PCLink
- USB2.0-Hostport mit Lademöglichkeit für Mobiltelefone (500 mA)
- Sidecar-Erweiterungsport und USB-Port für Headsets und Zubehör
- Native Unterstützung für EHS-/DHSG und 4-polige Analog-Headsets
- Dedizierter 4-poliger modularer Headset-Port, der in einen DHSG-fähigen Headset-Port umgewandelt werden kann
- IEEE-802.1x-Authentifizierungsunterstützung
- 2 Gigabit-Ethernet-Ports (LAN/PC | 10/100/1.000 Mbit/s)
- Sichere und verschlüsselte Sprachkommunikation
- Entwickelt für energiesparenden Betrieb (unterstützt energieeffizientes IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- PoE-Klasse 3 mit automatischem Wechsel der PoE-Klasse bei Installation eines Erweiterungsmodul
- Unterstützt lokale Stromversorgung über ein optionales 48-V-Steckernetzteil
- Stromverbrauch: ca. 2,20 W im Ruhezustand & ca. 3,07W Typisch
- Sprachen: Deutsch | Englisch | Französisch | Niederländisch | Spanisch + herunterladbare Sprachpakete mit SIP
- Maße: 235 x 150 x 190 mm
- Gewicht: ca. 1,08 kg
- Farbe: Schwarz
Codecs (unterstützte Codecs unterscheiden sich je nach Call-Manager-Plattform / Cloud-Service: G.711 | G.729 | G.722 | G.722.1 (nur MiNet) | G.726 | iLBC AMR | G.722.2 AMR-WB (nur SIP) MobileLink - Kopplung des Mobiltelefons über Bluetooth
- Abwicklung von Mobiltelefonanrufen mit dem Tischtelefon
- Synchronisierung von auf dem Mobiltelefon gespeicherten Kontakten & Anruflisten
- Mobile Charging (USB-Port)
Das MITEL 6930w ist speziell für Vieltelefonierer konzipiert, die ein Telefon benötigen, das an ihre spezifischen Kommunikationsbedürfnisse angepasst werden kann. Das 6930w bietet flexible Netzwerkverbindungsoptionen, einschließlich kabelgebundenem Ethernet und integriertem WiFi, um die Installation in Homeoffice- sowie Unternehmensumgebungen zu erleichtern. Die einzigartige PCLink-Funktion des 6930w verwandelt Ihr Telefon in ein leistungsstarkes Audiogerät für die PC-basierte Videozusammenarbeit. PCLink ermöglicht die nahtlose Handhabung von Telefonanrufen und PC-Audio über ein einziges benutzerfreundliches Gerät. Verbinden Sie das Telefon mit Ihrer bevorzugten Videokollaborationslösung und nutzen Sie somit ein zentrales, hochwertiges Audiogerät für die gesamte Kommunikation. Dank der verbesserten Vollduplex-Freisprecheinrichtung und dem optionalen Zubehör wie dem integrierten schnurlosen DECT-oder H-Serie-Headset von Mitel und dem schnurlosen Bluetooth-Hörer verfügen Sie über die für Ihre Arbeitsweise benötigte Flexibilität. PCLink PCLink löst die Herausforderung, der sich die Mitarbeiter sowohl im Büro als auch im Homeoffice heutzutage gegenübersehen - nämlich die effektive Verwaltung von zwei notwendigen, aber unabhängigen Kommunikationsmodi: traditionelle Telefonanrufe und PC-basierte Zusammenarbeit. PCLink bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten in einem einzigen, vertrauten, benutzerfreundlichen und leistungsstarken Audiogerät - dem 6930w IP Phone. Mit PCLink sind Sie nicht mehr gezwungen, zwei separate Audiozubehörteile (eines für Ihr Telefon und eines für Ihren PC) zu verwenden, denn die gesamte Kommunikation wird vom 6930w verwaltet. Mit dem 6930w können Sie mit der hochwertigen Freisprecheinrichtung oder dem optional angeschlossenen Headset der MITEL H-Serie freihändig arbeiten. Integration von Mobiltelefonen dank MobileLink Das 6930w IP Phone erlaubt dank MobileLink eine Integration von Mobilgeräten, wobei der Ton von Mobiltelefonanrufen und sowohl Kontakt- als auch Anrufprotokollinformationen nahtlos mit dem Desktoptelefon verbunden werden. Anrufe an das Mobiltelefon können auf dem 6930w wie alle anderen Anrufe entgegengenommen werden, wobei die überlegene Audioleistung und Ergonomie des 6930w genutzt werden. Mobiltelefonkontakte und Anrufverlauf werden automatisch mit dem 6930w synchronisiert, sodass auf beiden Geräten auf dieselben Informationen zugegriffen werden kann. Das 6930w verfügt ebenfalls über einen mit Strom versorgten integrierten USB-Port zum Aufladen eines Mobiltelefons. Flexible Headset-Optionen Das Mitel 6930w bietet eine einzigartige, physisch integrierte schnurlose DECT-Headset-Option, die eine beispiellose Integration zwischen Telefon und Headset bietet. Das 6930w verfügt auch über Bluetooth- und USB-Headset-Unterstützung und einen innovativen analogen Headset-Port, der auf einzigartige Weise duale Unterstützung für DHSG- und modulare 4-Pin-Headset-Verbindungen bietet. Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.380000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, netzteil mobiltelefon mitel, handy netzteil |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 175,59* | € 207,30* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 176,53* | € 208,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,96* | € 228,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 200,90* | € 235,02* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 204,02* | € 238,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|