Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-8335 Herst.-Nr.: TBS574GL EAN/GTIN: 5051794040531 |
| |
|
| | |
| Die funktionelle und umweltfreundliche Sagano EcoSmart-Schutzhülle von Targus verfügt über ein gepolstertes Hauptfach, das Ihr Notebook vor alltäglichen Stößen und Kratzern schützt. Sie ist schlanker als eine Aktentasche und geräumiger als eine Schutzhülle. In der großen Vordertasche ist das Zubehör stets griffbereit, während der abnehmbare Schultergurt und die Softgrip-Griffe das Tragen sehr erleichtern. Die schlichte Silhouette, die modernen Stil mit recycelten Materialien verbindet, spricht alle umweltbewussten Menschen an, die sich beim Transport ihrer Technik wohlfühlen und gut aussehen wollen. Ganz gleich, ob Sie auf dem Weg zur Uni, ins Büro oder einfach nur Ihre Ausrüstung für Ihren Lieblingsarbeitsplatz im Freien einpacken, diese Tasche wurde bewusst so gestaltet, dass sie Ihre wichtigsten Utensilien schützt und gleichzeitig die Umwelt schont. Highlights - Trendiges, zweifarbiges, minimalistisches Design
- Gepolstertes Laptopfach
- Leicht zugängliche Fronttasche mit Reißverschluss
- Komfortable Griffe und abnehmbarer Schultergurt
- Trolley-Gurt zur Befestigung am Rollgepäck
- Hergestellt aus 6 recycelten PET-Flaschen
- Passend für Notebooks bis 35,6 cm (14 Zoll)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 418 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 30 cm | Breite: | 42 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookschutzhülle, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schlüsselfinder-Zubehör, laptoptasche 14 zoll grau, laptop rucksack, laptop-rucksack targus |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 14,68* | € 19,85* | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,78* | € 19,87* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 15,01* | € 20,27* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,48* | € 22,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 16,41* | € 22,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|