Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 14" Sagano EcoSmart Slipcase - Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     1546-L1127011
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBS574GL
EAN/GTIN:
     5051794040531
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Targus
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.44 kg
Scope of use:
Notebook Travel Bag
Recommended for:
Notebook
Material:
Plastic Soft Cases
Color:
grey
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
pro Stück
€ 2,90*
ab € 14,64*
€ 19,94*
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,68*
€ 19,95*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,06*
€ 20,47*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 16,56*
€ 22,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,58*
€ 36,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.