Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-8368 Herst.-Nr.: 929003500101 EAN/GTIN: 8719514440999 |
| | |
|
| | |
| Steuere mit jeder einzelnen Taste des Hue Tap Dial Schalter bis zu drei Zimmer oder eine Zone. Drehe das Einstellrad, um das Licht dunkler oder heller zu stellen. Montiere den Schalter an der Wand, bringe ihn auf einer magnetischen Oberfläche an oder verwende ihn als Fernbedienung. Highlights - Kabelloser Wandschalter mit vier Tasten
- Sanftes Dimmen mit dem Einstellrad
- Überall anzubringen mit Wandhalterung oder an jeder magnetischen Oberfläche
- Einfacher Zugang zu Lichtszenen
- Modernes und unauffälliges Design
- Minimale Batterielaufzeit entspricht 2 Jahre
- Wandplatte (BxHxT): 80 x 80 x 6 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 216 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 9.3 cm | Breite: | 14.8 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,93* | € 45,50* | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 33,99* | € 45,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 34,99* | € 46,49* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 35,79* | € 47,66* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,33* | € 53,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|