Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue Funk-Schalter 8719514440999 Hue Tap dial switch EU White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X915722
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8719514440999
Suchbegriffe:
Funkschalter
SmartHome Fernbedienung
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Steuere mit jeder einzelnen Taste des in Schwarz oder Weiss erhaeltlichen Hue Tap Dial Schalter bis zu drei Zimmer oder eine Zone. Drehe das Einstellrad, um das Licht dunkler oder heller zu stellen. Montiere den Schalter an der Wand, bringe ihn auf einer magnetischen Oberflaeche an oder verwende ihn als Fernbedienung.
Features:
Zubehör für Hue Lichtsystem
Vier persönlich konfigurierbare Tasten und Regler
Personalisierbar in der Hue App
Lieferumfang:
Hue Tap dial switch EU White
Hinweise:
Neu bei Philips Hue?
Um eine Philips Hue Lampe zu steuern, brauchen Sie: A. Philips Hue Wireless Dimming Set. Für eine einfache und sofortige Steuerung können Sie dem Philips Hue Schalter Ihre Philips Hue Lampe hinzufügen. B. Mit der Philips Hue Bridge und der Philips Hue App können Sie das Erlebnis genießen, vollständig verbunden zu sein. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Philips Hue Bridge zu erhalten. (1) Sie können ein Starter Set inklusive Lampen und einer Bridge kaufen. (2) Sie können eine separate Bridge kaufen und davon ausgehend Ihr eigenes Philips Hue System zusammenstellen.

Inbetriebnahme/Installation:
Smartphone oder Tablet und Router notwendig. Lampen eindrehen, Bridge via mitgelieferten LAN-Kabel und Netzteil an einen Router sowie an eine Stromquelle anschließen, App herunterladen und den Anweisungen in der App folgen. Die Lampen sind automatisch im System und können per App gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
60 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
60 mm
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Cloud-Anbindung:
Google Home + Alexa
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
3 V
Serie:
Hue
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Funk-Schalter
Weitere Suchbegriffe: smarthome fernbedienung, Philips, Hue Tap dial switch EU White, Funksteuerung, Funk-Fernsteuerung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 33,93*
€ 45,50*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 34,83*
€ 46,36*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 34,99*
€ 46,49*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 35,79*
€ 47,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,33*
€ 53,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.