Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-9304 Herst.-Nr.: 00004587 EAN/GTIN: 4260059583732 |
| | |
|
| | |
| Die Snom M400 DECT Einzelzell-Basis bietet die gesamte Bandbreite an Business-Telefonie-Funktionen. Dazu bietet sie unter anderem bis zu 10 parallele Anrufe (NB) bei der Verwendung von maximal 20 Mobilteilen. Für Cloud- und VoIP-PBX-Partner sind Funktionen wie Fernwartung und Zero-Touch-Einrichtung vorgesehen. Die Snom M400 Basis erfüllt die neusten Verschlüsselungsstandards und verwendet die gleiche Architektur für Software- und Sicherheits- Updates wie das Snom M900 Multizellensystem. Highlights - TLS-Verschlüsselung
- Bis zu 20 Mobilteilen pro Basisstation
- Bis zu 10 parallele Gespräche pro Basisstation
- Wandaufhängung möglich
- Breitband-Audio
- Stromversorgung via Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af, Klasse 2
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 308 g | Höhe: | 4.6 cm | Länge: | 13.6 cm | Breite: | 14.8 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 95,57* | € 121,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,85* | € 121,46* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 96,37* | € 122,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 95,76* | € 122,20* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 96,55* | € 122,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|