| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-9923 Herst.-Nr.: 156757A0 EAN/GTIN: 4047976567577 |
| |
|
| | |
| Der Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems. Durch zwei unabhängige Kanäle können bis zu zwei Leuchten angeschlossen werden, die klassisch per Tasterwippe am Gerät, smart per kostenloser Homematic IP App oder komfortabel über Sprachsteuerung (Amazon Alexa oder Google Assistant) ein- und ausgeschaltet werden können. Dabei schaltet die obere Tastfläche Kanal 1 ein beziehungsweise aus, die untere bedient den zweiten Kanal. So lassen sich die Leuchten über die individuellen Steuerungsmöglichkeiten leicht dem Alltag anpassen und können zum Beispiel zu jeder gewünschten Zeit oder in Abhängigkeit von Sonnenauf- und Sonnenuntergang automatisch ein- und ausgeschaltet werden. Durch die kompakte Bauform passt der Schaltaktor bequem in Standard-Unterputzdosen mit einer Tiefe ab 50 Millimeter. Bereits bestehende Schalter können so mit wenigen Handgriffen ersetzt werden, wenn neben der Phase auch ein Neutralleiter in der Unterputzdose vorhanden ist. Mit entsprechendem Adapter ist der Aktor in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar, wodurch gewünschte Rahmen und Einfach-Wippen weiterverwendet werden können. Der Schaltaktor eignet sich für die Steuerung vieler Verbraucher wie ohmsche Lasten, Glühlampen, Lampen mit internem Vorschaltgerät, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit elektronischem oder Eisenkern Trafo, Leuchtstofflampen, elektrische Radiatoren und elektrische Heizungsanlagen. Highlights - Schaltet bis zu zwei angeschlossenen Verbrauchern wie z. B. Deckenleuchten über zwei unabhängige Kanäle
- Kompakte Bauform ermöglicht den Einbau in Standard-Unterputzdosen
- Komfortable Steuerung direkt am Gerät über den Taster, über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder über Sprachsteuerung (Amazon Alexa oder Google Assistant) möglich
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, Düwi, Kopp
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern
- Leitungsart u. -querschnitt: starre und flexible Leitung, 0,75
- 1,5 mm² Relais 2x Schließer, 1-polig, monostabil
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 137 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 11.4 cm | Breite: | 12.4 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,37* | € 60,89* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 46,36* | € 61,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,66* | € 62,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 50,59* | € 66,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,39* | € 66,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|