Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link RE705X AX3000 Wi-Fi 6 Range Extender Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-3089
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE705X
EAN/GTIN:
     4897098683347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Router
Repeater
WLAN Repeater
WLAN Router
Decken Sie mit dem AX3000 WiFi 6 Range Extender jede Ecke Ihres Hauses mit blitzschnellem WiFi 6 ab.
Funktioniert mit jedem WiFi-Router, um WiFi-Totzonen zu beseitigen und Ihr Zuhause mit stabilem, superschnellem, nahtlosem Wi-Fi über OneMesh zu versorgen.

Highlights
  • Dual Band WiFi 6 - Trennt 5 GHz (2402 Mbit/s) und 2,4 GHz (574 Mbit/s) WLAN-Bänder für schnellere Geschwindigkeiten und größere Kapazität mit der neuesten Technologie
  • Unterbrechungsfreies Streaming - Erstellen Sie ganz einfach ein TP-Link OneMesh-Netzwerk für eine nahtlose WLAN-Abdeckung im ganzen Haus
  • AP-Modus - Erstellen Sie über den Gigabit-Ethernet-Port einen neuen WLAN-Zugangspunkt, um Ihr kabelgebundenes Netzwerk mit WLAN-Fähigkeit zu erweitern
  • Gigabit-Ethernet-Port bietet kabelgebundenen Hochgeschwindigkeitszugriff, ideal für Smart-TVs, PCs und Spielkonsolen
  • App-Steuerung - Einfache Einrichtung und Verwaltung mit Ihrem Netzwerk mithilfe der TP-Link Tether-App


Weitere Informationen:
Gewicht:
465 g
Höhe:
9.7 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
20.2 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 7,50*
ab € 55,46*
€ 61,56*
Lager 1359
18
€ 2,90*
ab € 65,00*
€ 72,20*
2 Tage
11
€ 4,50*
ab € 65,01*
€ 72,21*
€ 6,78*
ab € 65,41*
€ 72,65*
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 73,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.