Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Repeater RE705X (AX3000 Wi-Fi 6 Range Extender)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Repeater RE705X (AX3000 Wi-Fi 6 Range Extender)
TP-Link WL-Repeater RE705X (AX3000 Wi-Fi 6 Range Extender)
Artikel-Nr.:
     832-420269
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE705X
EAN/GTIN:
     4897098683347
Suchbegriffe:
Router
Repeater
WLAN Repeater
WLAN Router
Weitere Informationen:
weight:
0.467 kg
height:
0.095 m
width:
0.100 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, tp link repeater, wlan repeater, Wireless Network
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 7,50*
ab € 55,46*
€ 61,56*
1 Tag
18
€ 2,90*
ab € 65,00*
€ 72,20*
2 Tage
11
€ 4,50*
ab € 65,01*
€ 72,21*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 65,41*
€ 72,65*
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 73,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.