Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-4536 Herst.-Nr.: USGFLEX100-EU0112F EAN/GTIN: 4718937630967 |
| | |
|
| | |
| Wir stellen die neueste USG-Serie USG FLEX vor, die ein höheres Maß an Leistung und Flexibilität bietet. Die USG FLEX-Plattform führt die Tradition weiter, die neuesten, führenden Technologien verfügbar zu machen und bietet gleichzeitig eine komplette Palette an Sicherheitsabonnements mit nahtlosem, skalierbarem Gateway-Zugang. Wir wollen allen Geschäftsinhabern Spitzenerfahrungen ermöglichen. Highlights - Version 2 ohne SFP-Port
- 900 Mbit/s SPI Firewall Durchsatz
- 360 Mbit/s UTM Durchsatz (AV, IDP)
- 4x Gigabit LAN/DMZ
- 1x Gigabit Wan
- RJ45 Konsolenport, USB
- Inklusive 1 Jahr UTM Lizenz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1455 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 19 cm | Breite: | 28 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 411,55* | € 449,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 422,65* | € 458,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 426,28* | € 466,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 435,03* | € 474,92* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 450,29* | € 489,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|