Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX8200-24P 24-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-54-4825
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX8200-24P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch
Die RUCKUS ICX 8200-Serie wurde speziell für die Verwaltung von Wireless-First- und IoT-Campus-Netzwerken der nächsten Generation entwickelt. Diese intelligenten, skalierbaren Edge-Switches bieten Funktionen der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis, ohne Kompromisse bei Leistung und Zuverlässigkeit einzugehen. Der RUCKUS ICX 8200 legt die Messlatte höher, mit bis zu 8 × 25-GbE-Ports für Uplinks oder Stacking, PoE++ (802.3bt), VXLAN, erweiterten L2/L3-Funktionen und marktführender Stacking-Dichte mit bis zu 12 Switches pro Stack. Darüber hinaus kombiniert der RUCKUS ICX 8200 Funktionen, Verwaltbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse mit der Flexibilität, Kosteneffizienz und Pay-as-you-grow-Skalierbarkeit einer stapelbaren Lösung.

Highlights
  • 24x 10/100/1000 Mbit/s PoE+ Ports
  • 4x 25 GbE SFP28 Stacking/Uplink-Ports
  • 370 Watt PoE Budget
  • Inklusive 3 Jahre TAC Support
  • Netzkabel nicht enthalten


Weitere Informationen:
Gewicht:
6040 g
Höhe:
14 cm
Länge:
40 cm
Breite:
59 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: business-switch poe+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.255,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.518,80*
€ 4.187,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.481,85*
€ 4.143,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.361,60*
€ 4.000,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.295,55*
€ 3.921,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.255,27*
€ 3.873,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.