Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX8200-C08PF 8-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-54-4829
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX8200-C08PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
Die RUCKUS ICX 8200-Serie wurde speziell für die Verwaltung von Wireless-First- und IoT-Campus-Netzwerken der nächsten Generation entwickelt. Diese intelligenten, skalierbaren Edge-Switches bieten Funktionen der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis, ohne Kompromisse bei Leistung und Zuverlässigkeit einzugehen. Der RUCKUS ICX 8200 legt die Messlatte höher, mit bis zu 8 × 25-GbE-Ports für Uplinks oder Stacking, PoE++ (802.3bt), VXLAN, erweiterten L2/L3-Funktionen und marktführender Stacking-Dichte mit bis zu 12 Switches pro Stack. Darüber hinaus kombiniert der RUCKUS ICX 8200 Funktionen, Verwaltbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse mit der Flexibilität, Kosteneffizienz und Pay-as-you-grow-Skalierbarkeit einer stapelbaren Lösung.

Highlights
  • 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ-45 Ports mit PoE+
  • 2x 1/10 GbE Uplink/Stacking SFP+ Ports
  • 124 Watt PoE Budget PoE+ 802.3at
  • Integriertes Netzteil
  • USB Type-C Port für Konsolen-Management


Weitere Informationen:
Gewicht:
3235 g
Höhe:
15.1 cm
Länge:
37.1 cm
Breite:
39.2 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.311,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,44*
€ 1.731,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,60*
€ 1.711,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,14*
€ 1.622,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,60*
€ 1.589,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,92*
€ 1.561,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.