Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX8200-48PF 48-Port POE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-54-5929
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX8200-48PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
48-port sfp switch
Die RUCKUS ICX 8200-Serie wurde speziell für die Verwaltung von Wireless-First- und IoT-Campus-Netzwerken der nächsten Generation entwickelt. Diese intelligenten, skalierbaren Edge-Switches bieten Funktionen der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis, ohne Kompromisse bei Leistung und Zuverlässigkeit einzugehen. Der RUCKUS ICX 8200 legt die Messlatte höher, mit bis zu 8 × 25-GbE-Ports für Uplinks oder Stacking, PoE++ (802.3bt), VXLAN, erweiterten L2/L3-Funktionen und marktführender Stacking-Dichte mit bis zu 12 Switches pro Stack. Darüber hinaus kombiniert der RUCKUS ICX 8200 Funktionen, Verwaltbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse mit der Flexibilität, Kosteneffizienz und Pay-as-you-grow-Skalierbarkeit einer stapelbaren Lösung.


Highlights
  • 48x 10/100/1000 Mbit/s RJ-45 PoE+ Ports
  • 4x 1/10/25 GbE Uplink/Stacking SFP28 Ports
  • 740 Watt PoE Budget, PoE+ 802.3at (90 Watt/Port)
  • Integriertes Netzteil
  • RJ45 Port für serielles Konsolen-Management


Weitere Informationen:
Gewicht:
7955 g
Höhe:
16 cm
Länge:
59 cm
Breite:
59.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.905,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.142,05*
€ 6.119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.113,88*
€ 6.085,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.992,87*
€ 5.941,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.932,99*
€ 5.870,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.905,87*
€ 5.837,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.