Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-9059 Herst.-Nr.: 20G05A#B19 EAN/GTIN: 0195697673863 |
| | |
|
| | |
| Flachbettscanner mit automatischer Dokumentenzuführung. Steigern Sie Ihre Produktivität bei professionellen Scanaufgaben mit dem kompakten und zuverlässigen HP ScanJet Pro, der für ein tägliches Scanvolumen von bis zu 1.500 Seiten ausgelegt ist. Automatisieren Sie Prozesse mit Kurzbefehlen, bei denen ein Klick genügt, und schnellem beidseitigem Scannen über die automatische Dokumentenzuführung. Highlights - HP Scanjet Pro 2600 f1
- Scangeschwindigkeit von bis zu 25 Seiten / Minute
- Scanauflöung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi
- Duplex-Scannen ohne Wenden der Vorlage von bis zu 50 Bildern / Minute
- Scannen via Vorlagenglas oder automatischer Dokumentenzuführung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 203,88* | € 224,32* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 202,49* | € 224,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 238,07* | € 258,11* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 242,16* | € 262,28* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 242,85* | € 264,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|