Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Scanjet Pro 2600 f1 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - A4/Legal - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) (20G05A#B19)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Pro 2600 f1 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7797837
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     20G05A#B19
EAN/GTIN:
     0195697673863
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner

Übersicht

Kurzinfo  HP Scanjet Pro 2600 f1 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - A4/Legal - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (60 Blätter) - bis zu 1500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Gruppe  Scanner
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  20G05A#B19
Modell  HP Scanjet Pro 2600 f1
EAN/UPC  0195697673863

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Scanjet Pro 2600 f1 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0
Gerätetyp  Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 2.0
Scansensor-Typ  CMOS / CIS
Lichtquelle  LED
Max. unterstützte Dokumentgröße  216 x 3100 mm
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Eingabetyp  Farbe
Graustufen/Farbtiefe  8 Bit (256 Graufstufen) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)  24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  1200 dpi x 1200 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan  25 Seiten/Min. (einfarbig) / 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße  216 mm x 3100 mm
Automatisches Duplexing  Ja
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Visitenkarte, Etiketten, Foto, Briefumschlag
Dokumentenzuführungstyp  Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität  60 Blätter
Kapazität  1500 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen  Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS Mojave 10.14, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.15, Windows 11, Apple macOS 11.x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  49.15 cm x 32.54 cm x 13.33 cm
Gewicht  5.4 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße  216 x 3100 mm
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
  
Scanner  
Eingabetyp  Farbe
Graustufentiefe  8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe  48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)  24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus  Single Pass
Automatisches Duplexing  Ja
Scansensor-Typ  CMOS / CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle  LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten  25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten  25 Seiten/Min.
Funktionen der Tasten im Bedienfeld  Scan, Abbrechen, Duplex
Kapazität  1500 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben  25 Seiten/Min. - 300 dpi
50 Bilder/Min. - 300 dpi
Produktzertifizierungen  TWAIN, WIA
  
Medienhandhabung  
Max. Dokumentgröße  216 mm x 3100 mm
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Visitenkarte, Etiketten, Foto, Briefumschlag
Details zur unterstützten Dokumentengröße  ADF - bis zu 216 x 3100 mm
Flachbett - bis zu 216 x 297 mm
Dokumentenzuführungstyp  Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität  60 Blätter
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  USB 2.0 - Type B
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Produktzertifizierungen  C-Tick, BSMI, cUL, SASO, CCC, UL 60950-1 Second Edition, FCC CFR47 Part 15 B, CECP, GB 9254-2008, KN22, EAC, CNS13438:2006, EMC 2004/108/EC, SEPA, TER, EN 61000-3-3:2013, PVOC, CoC, EN 61000-3-2:2014, EN 55032:2015, NRCS, CSA 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1:2005 + A1, SON, Ukraine, CISPR 32:2015, EN 55035:2017, EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2, ICES-003 issue 7, IEC 62368-1:2018
  
Umweltschutzstandards  
EPEAT-kompatibel  EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)  12.9 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  5 Watt
Energierverbrauch Sleep  1.11 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Scan Pro
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS Mojave 10.14, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.15, Windows 11, Apple macOS 11.x
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  49.15 cm
Tiefe  32.54 cm
Höhe  13.33 cm
Gewicht  5.4 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  60 cm
Transporttiefe  24.5 cm
Transporthöhe  49.9 cm
Transportgewicht  7.3 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  15 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,6 kg
Typ:
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp:
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße:
216 x 3100 mm
Eingabetyp:
Farbe
Graustufentiefe:
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe:
48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern):
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung:
1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus:
Single Pass
Automatisches Duplexing:
Ja
Scansensor-Typ:
CMOS / CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle:
LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten:
25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten:
25 Seiten/Min.
Funktionen der Tasten im Bedienfeld:
Scan, Abbrechen, Duplex
Kapazität:
1500 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben:
25 Seiten/Min. - 300 dpi , 50 Bilder/Min. - 300 dpi
Produktzertifizierungen:
TWAIN, WIA
Max. Dokumentgröße:
216 mm x 3100 mm
Unterstützter Dokumenttyp:
Normalpapier, Visitenkarte, Etiketten, Foto, Briefumschlag
Dokumentenzuführungstyp:
Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität:
60 Blätter
Schnittstellen:
USB 2.0 - Type B
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
EPEAT-kompatibel:
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Stromversorgungsgerät:
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby):
12.9 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
5 Watt
Energierverbrauch Sleep:
1.11 Watt
Breite:
49.15 cm
Tiefe:
32.54 cm
Höhe:
13.33 cm
Transportbreite:
60 cm
Transporttiefe:
24.5 cm
Transporthöhe:
49.9 cm
Transportgewicht:
7.3 kg
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
15 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: dokumentenscanner hp, document scanner, 1200, 2600, seiten/min., 1500, seitenmin, seiten, scanjet, 20g05ab19, dokumentenscanner, 20g05a#b19, cmos, duplex, a4/legal, einfarbig, farbe, automatischer, dokumenteneinzug, blätter, scanvorgänge/tag, a4legal, bltter, scanvorgngetag, legal, scanvorgänge, inc., 2600f1
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 203,88*
€ 224,32*
1 Tag
14
pro Stück
€ 9,50*
ab € 202,49*
€ 224,33*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 238,07*
€ 258,11*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 242,16*
€ 262,28*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 242,85*
€ 264,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,32*
€ 266,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,12*
€ 263,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,88*
€ 242,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.