Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-1178 Herst.-Nr.: XGS2220-30F-EU0101F EAN/GTIN: 4718937624980 |
| | |
|
| | |
| Die XGS2220-Serie ist eine Reihe von Layer-3-Access-Switches, bestehend aus sechs Modellen, darunter PoE-, Non-PoE- und Glasfaseroptionen. Neben vier 10G-SFP+-Uplinks verfügen alle Switche über zwei zusätzliche 10G-Multi-Gigabit RJ-45-Ports für flexible Konnektivität. Die Non-PoE-Modelle XGS2220-30 und XGS2220-54 bieten 24 oder 48 Gigabit-Ports für den täglichen Netzwerkzugriff. Die PoE-Modelle XGS2220-30HP, XGS2220-54HP und XGS2220-54FP bieten zusätzliche Power-over-Ethernet-Fähigkeit und sind bereit für WiFi 6/6E-Konnektivität. Die Glasfaseroption XGS2220-30F bietet 24 SFP-Ports und der Flexibilität eine Vielzahl von Medienschnittstellen zu erreichen und sich selbst zur idealen Wahl zur Steigerung der Unternehmensproduktivität zu machen. Diese Serie ist mit einem intelligenten Lüfter ausgestattet, der die Geschwindigkeit basierend auf der Gerätetemperatur automatisch anpasst und nahezu geräuschlos ist, während der Switch in Betrieb ist. Highlights - L3 Access Switch mit 6x 10G Uplink
- 24x Gigabit SFP Ports
- 2x 10G Multi-Gigabit (1G/2.5G/5G/10G) RJ-45 Ports
- 4x 1G SFP/10G SFP+ Slots
- Switch-Kapazität: 168 GBit/s
- Intelligente Lüfter für nahezu geräuschlosen Betrieb
- L2-Multicast, IGMP-Snooping, MVR und Voice-VLAN für Konvergenz
- Inklusive 1 Jahr NebulaFlex Pro
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4700 g | Höhe: | 10.7 cm | Länge: | 35.5 cm | Breite: | 62 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 706,38* | € 769,59* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 716,52* | € 780,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 729,02* | € 788,30* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 724,55* | € 789,04* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 819,26* | € 880,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|