Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-2425 Herst.-Nr.: MFCL9630CDNRE1 EAN/GTIN: 4977766814188 |
| | |
|
| | |
| Professioneller Farblaser-Multifunktionsdrucker Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Das große Touchscreen-Farbdisplay mit 64 einstellbaren Favoriten, der 2 GB Arbeitsspeicher und die reichweitenstarken Toner sorgen für eine reibungslose Benutzung des Geräts. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist das MFC-L9630CDN der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen. Highlights - Netzwerkfähiger Farblaser-Multifunktionsdrucker
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten / Minute
- Druckauflösung von bis zu 2.400 x 600 dpi
- Duplex, Ethernet, Hi-Speed USB 2.0, NFC
- Brother Apps, Mopria, Apple AirPrint, Google Cloud Print
- 4in1: drucken, scannen, kopieren, faxen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 42400 g | Höhe: | 73.5 cm | Länge: | 58.5 cm | Breite: | 66 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, farbdrucker laser brother, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker brother |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.124,97* | € 1.209,85* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.150,07* | € 1.233,37* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.173,29* | € 1.256,35* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.192,52* | € 1.270,25* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.207,51* | € 1.292,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|