Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB-C 4 Port HUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-3619
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70246
EAN/GTIN:
     4016032485773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs digitus
Mit dem DIGITUS USB-C 4-Port Hub erweitern Sie Ihren Laptop oder PC mit USB-C Port um 4 USB-C Anschlüsse. Nutzen Sie bis zu vier weitere USB Geräte, wie Maus, Keyboard oder USB-Sticks an Ihrem Laptop/PC. Der 4-Port Hub ist dank seines schlanken Designs der ideale Begleiter auf Reisen, aber auch in Home & Office unentbehrlich.

Highlights
  • USB-C 4 Port HUB
  • Erweitert Ihr Notebook mit USB-C Anschluss um weitere Anschlüsse
  • 4x USB-C 3.1 Gen1 mit bis zu 5 Gbit/s
  • Hochwertiges Aluminiumgehäuse im Slim-Design
  • Datentransferrate: bis zu 5 Gbit/s
  • Plug und Play - Einstecken und sofort starten, keine Installation notwendig
  • Kompatibel mit vielen Betriebssystemen z.B. macOS, Windows und Google Chrome OS


Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g
Höhe:
2 cm
Länge:
9 cm
Breite:
17 cm
Farbe:
Grau
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
15
€ 2,90*
ab € 15,36*
€ 20,19*
€ 6,78*
ab € 15,35*
€ 20,20*
€ 4,50*
ab € 15,63*
€ 20,66*
Frei Haus
ab € 16,41*
€ 21,50*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 16,77*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.