Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX8200-48F 48-Port 4X25G SFP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-55-4920
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX8200-48F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
48-port sfp switch
sfp switch
Die RUCKUS ICX 8200-Serie wurde speziell für die Verwaltung von Wireless-First- und IoT-Campus-Netzwerken der nächsten Generation entwickelt. Diese intelligenten, skalierbaren Edge-Switches bieten Funktionen der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis, ohne Kompromisse bei Leistung und Zuverlässigkeit einzugehen. Der RUCKUS ICX 8200 legt die Messlatte höher, mit bis zu 8 × 25-GbE-Ports für Uplinks oder Stacking, PoE++ (802.3bt), VXLAN, erweiterten L2/L3-Funktionen und marktführender Stacking-Dichte mit bis zu 12 Switches pro Stack. Darüber hinaus kombiniert der RUCKUS ICX 8200 Funktionen, Verwaltbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse mit der Flexibilität, Kosteneffizienz und Pay-as-you-grow-Skalierbarkeit einer stapelbaren Lösung.

Highlights
  • 48x Gigabit SFP Ports
  • 4x 1/10/25 GbE Uplink/Stacking SFP28 Ports
  • Switchkapazität: 296 Gbit/s
  • Erweitertes L3-Routing
  • Inklusive 3 Jahre TAC Support


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: business-switch poe+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.066,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.322,55*
€ 8.713,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.269,88*
€ 8.651,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.128,97*
€ 8.483,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.066,75*
€ 8.409,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.