Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-5261 Herst.-Nr.: 2R7F4A#B19 EAN/GTIN: 0195908727583 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarke Produktivität. Super-günstig nachfüllbar. Der HP LaserJet Tank 2504dw Drucker vorbefüllt mit Original HP Toner für ca. 5.000 Seiten bietet genau die Funktionen, die Ihr Unternehmen braucht, und senkt gleichzeitig Ihre Kosten. Highlights - Netzwerkfähiger Mono-Laserdrucker
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 22 Seiten/Minuten
- Druckauflösung von bis zu 600 x 600 dpi
- Duplex, Hi-Speed USB 2.0, Dualband WLAN, Ethernet, Bluetooth LE
- HP Smart App, Apple AirPrint, Mopria zertifziert, Drucken über Wi-Fi Direct
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 201,71* | € 223,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 202,09* | € 223,85* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 217,30* | € 238,24* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 215,55* | € 238,26* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 218,27* | € 240,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|