Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Speak2 40 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-6623
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     2740-109
EAN/GTIN:
     5706991027273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Filztasche
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Wann ist eine Unterhaltung keine Unterhaltung mehr? Wenn es eine Freisprechlösung nicht ermöglicht, dass alle Teilnehmer:innen gleichberechtigt am Gespräch teilnehmen können, und immer nur eine Person spricht.
Die Freisprechlösungen der Speak2 Serie sind die ersten, die speziell für Vollduplex-Audio konzipiert und entwickelt wurden. Dadurch können alle Gesprächsteilnehmer:innen gleichzeitig sprechen und gehört werden. So bleibt die natürliche Gesprächsdynamik erhalten und das vereinfacht die virtuelle Zusammenarbeit. Du kannst sprechen, als wären alle im selben Raum. Wie bei einem persönlichen Meeting.

Highlights
  • Freisprechlösung mit 50 mm großem Breitbandlautsprecher und Breitband-Audio
  • Fortschrittliches Vollduplex-Audio für natürliche Unterhaltungen
  • Vier Beamforming-Mikrofone mit Geräuschunterdrückung
  • Anzeige der Mikrofonqualität, damit Sie wissen, dass Sie gehört werden
  • Sprachnivellierung - Technologie passt die Lautstärke aller Stimmen für ein optimales Sounderlebnis automatisch an
  • Zertifiziert für führende virtuelle Meeting-Plattformen (Microsoft Teams zertifiziert)
  • Gemäß Schutzart IP64 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt
  • Verfügt über einen USB-C und einen USB-A Anschluss am selben Kabel
  • Ideal für Raumgrößen bis zu 4,5 m x 4,5 m
  • Inklusive einer Schutztasche


  • Mikrofontyp: Digitale MEMS / Vollduplex Länge des integrierten USB-Kabels: ca. 80 cm Zertifizierungen und Konformität: Zoom, Google Meet, Amazon Chime
Weitere Informationen:
Gewicht:
366 g
Höhe:
4.8 cm
Länge:
13.8 cm
Breite:
14.6 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,44*
€ 91,05*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,55*
€ 96,62*
Lager 1359
187
€ 2,90*
ab € 78,19*
€ 96,94*
5 Tage
6
€ 6,00*
ab € 79,34*
€ 98,47*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 79,91*
€ 98,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB0920-BBP000
ab € 81,87*
Ähnlich
Asus
90XB06L0-BBP010
ab € 96,99*
Ähnlich
Asus
90XB08W0-BSL000
ab € 45,29*
Ähnlich
Asus
90XB077N-MPW000
ab € 45,34*
Ähnlich
Asus
90XB06FA-BME000
ab € 19,57*
Ähnlich
Asus
90XB0510-BBP000
ab € 37,30*
Ähnlich
Asus
90XB08P0-BSS000
ab € 258,76*
Ähnlich
Asus
90NR0CG1-M000M0
ab € 3.943,72*
Ähnlich
Asus
90XB06Q0-BBP010
ab € 32,36*
Ähnlich
Asus
90LM0960-B02170
ab € 105,21*
Ähnlich
Jabra
7710-409
ab € 136,83*
Ähnlich
Jabra
7810-209
ab € 277,33*
Ähnlich
Jabra
8200-231
ab € 895,31*
Ähnlich
Jabra
7700-309
ab € 158,06*
Ähnlich
Targus
CN31
ab € 12,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.