Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG 100W USB-C Adapter Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG 100W USB-C Adapter Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
ASUS ROG 100W USB-C Adapter Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
ASUS ROG 100W USB-C Adapter Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46298220
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB077N-MPW000
EAN/GTIN:
     4711081251248
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Notebook
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
100 W
Ausgangsspannung:
5 - 20 V
Starkstromtyp:
USB-to-DC
Eingangsstrom:
1.6 A
Einstellbare Ausgangsspannung:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
Markenkompatibilität:
ASUS
Kompatibilität:
C424MA, C425TA, CM1400FXA, CM3200FM1A, CX1101CMA, CX1500CKA, CX3400FMA, CX9400CEA, CZ1000DVA, B5302CEA, B5302FEA, GV301RA, GV301RC, GV301RE, GZ301ZA, GZ301ZC, GZ301ZE, CR1100FKA, C433TA, C436FA, CX5500FEA, GV301QC, GV301QE, UM425QA, UM425UAZ, UX425EA, UM425IA, UX363EA, UX371EA, UX482EA, UX482EG, UX393EA, UX435EAL, UX435EG, UX325EA, UM425UA, GV301QH, GA503IM, GA503IE, GA503IC, GA503QE, GA503QC, G513IC, G513IM, G513IR, G533QM, G533QS, G513IE, G713IE, G713IM, G733QM, G713IR, G533QR, G713IC, GA401IC, GA401IE, GA401QE , GX703HM, GX703HR, G713QY, GA401QH, GU603HE, GA401IHR, G713QH, G713IH, G513QH, C214MA, B9400CEA, UX393JA, UX425JA, C403NA, B9450FA, C202XA, T103HAF, UX370UA, B9440UA, B9450CEA, C203XA, C204EE, C204MA, C213SA, C223NA, C302CA, C423NA, C434TA, C523NA, C536EA, CM3000DVA, CM3200FVA, CM5500FDA, CT100PA, CX1100CNA, CX1400CNA, CX1500CNA, G513QY_ER_SMP, GX502GV, Q408UG, S435EA, T102HA, UX325JA, UX363JA, UX391FA, UX490UA, T3300KA, UM3402YA, UM5302TA, UM5401QA, UM5401UA, UN5401QA, UN5401UA, UP5401EA, UX325SA, UX325UAZ, UX3402ZA, UX392FA, UX392FN, UX425IA, UX425QA, UX425SA, UX425UA, UX425UAZ, UX425UG, UX435EA, UX435EGL, UX5400EA, UX5400EG, UX5400ZB, UX5401EA, UX5401EAJ, UX5401ZA, UX5401ZAJ, X435EA
Kabellänge:
1.6 m
Breite:
75 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
28.8 mm
Gewicht:
293 g
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,64*
€ 60,09*
1 Tag
88
pro Stück
€ 5,50*
ab € 48,67*
€ 63,75*
4 Tage
87
pro Stück
€ 1,00*
ab € 56,54*
€ 73,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 63,54*
€ 81,08*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,45*
€ 116,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.