Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Meetingbar A20-020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-7930
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1206651
EAN/GTIN:
     6938818315006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Die schlicht gehaltene Yealink MeetingBar A20 integriert Webcam, Mikrofon und Lautsprecher in einem All-in-One-System. Es ist kein PC oder zusätzliche Komponenten erforderlich. Dank Plug-and-Play ist die Einrichtung eines kleinen Besprechungsraums innerhalb von Minuten möglich. Darüber hinaus kann die A20 Videobar zur besseren Meetingsteuerung an ein CTP18-Touchpanel angeschlossen werden.

Highlights
  • MeetingBar A20 für Videokonferenzen in kleinen Räumen
  • 20 Megapixel Sensor
  • 133 Grad FoV damit Sie alles im Blick behalten
  • 8-fach digitaler Zoom
  • Unterstützt Autoframing und Speakertracking
  • Yealink AI-Geräuschunterdrückung
  • Inklusive Yealink CTP18 Controlpanel zur Steuerung Ihres Meetings
  • 20,32 cm (8 Zoll) 10-Punkt Multitouch Display


Weitere Informationen:
Gewicht:
6080 g
Höhe:
23.8 cm
Länge:
31 cm
Breite:
70 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
7
€ 2,90*
ab € 1.014,30*
€ 1.041,28*
€ 1,93*
ab € 1.013,43*
€ 1.041,29*
€ 3,50*
ab € 1.082,68*
€ 1.111,28*
1 Tag
5
€ 9,50*
ab € 1.109,38*
€ 1.141,15*
3 Tage
19
€ 8,00*
ab € 1.127,57*
€ 1.157,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,28*
€ 1.239,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,12*
€ 1.237,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,66*
€ 1.221,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,41*
€ 1.211,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,30*
€ 1.207,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1301193
ab € 189,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.