Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-426580 Herst.-Nr.: 1206651 EAN/GTIN: 6938818315006 |
| |
|
| | |
| Die Yealink MeetingBar A20 ist eine All-in-One-Videobar, die für kleine Räume (bis zu 13, mit zusätzlichem erweiterten drahtlosen Mikrofon VCM36) entwickelt wurde. Die integrierte 20-MP-Kamera mit 120° Sichtfeld fängt Details präzise und mit großartigen Farben ein. KI-gestützte Funktionen wie Auto Framing, Speaker Tracking, Multi-Focus Framing, Picture-in-Picture und Smart Gallary sorgen für einen fokussierten Blick ohne Ablenkung. Die integrierten 8-MEMS-Beamforming-Mikrofone nehmen Stimmen aus allen Richtungen auf, und ein Vollduplex-Audioalgorithmus mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung liefert klaren Klang für beide Seiten, auch wenn Sie gleichzeitig sprechen. Weitere Informationen: | | weight: | 5.481 kg | height: | 0.240 m | width: | 0.310 m | depth: | 0.690 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 1.014,30* | € 1.041,28* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 1.013,43* | € 1.041,29* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 1.082,68* | € 1.111,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 1.109,38* | € 1.141,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 1.127,57* | € 1.157,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|