Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-8950 Herst.-Nr.: 26699-989-899 EAN/GTIN: 5706991029109 |
| | |
|
| | |
| Um 8 Uhr morgens ein Online-Meeting im Homeoffice. Die Nachbesprechung vom Café um die Ecke aus. Am Nachmittag zur Präsentation beim Kunden vor Ort. Wenn dich deine Arbeit an unterschiedlichste Orte führt, brauchst du ein Headset, das so flexibel ist wie du selbst. Das Evolve2 65 Flex sorgt dafür, dass du jederzeit startklar bist: Es ist ein ultrakompaktes professionelles Headset für unterwegs und bietet Features, die flexibles Arbeiten unterstützen. Dazu gehören die erstklassige hybride aktive Geräuschunterdrückung (ANC), geräuschunterdrückende Mikrofone sowie die bahnbrechende Jabra Air Comfort Technologie, mit der du überall konzentriert und entspannt arbeiten kannst. Und das Beste daran? Dank seinem revolutionären Design lässt sich das Headset flach und kompakt zusammenklappen und in seinem Reiseetui verstauen. So passt es perfekt in deine Tasche und in deinen hybriden Arbeitstag. Highlights - Professionelles Headset mit Bluetooth 5.2
- Hybride aktive Geräuschunterdrückung (ANC) - blendet störende Geräusche einfach aus
- Optimierter Sound für den professionellen und privaten Einsatz
- Mikrofonarm lässt sich einklappen
- Die 28 mm Lautsprecher liefern erstklassigen Klang
- Bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit
- Gut sichtbares Busylight während eines Gesprächs dank roter LEDs
- Maximaler Tragekomfort dank Jabra Air Comfort Technologie
- Einzigartiges klappbares Design für professionelles Arbeiten überall
- Mit allen führenden UC-Plattformen kompatibel
- Inklusive USB-C Bluetooth-Adapter
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 296 g | Höhe: | 4.8 cm | Länge: | 11.6 cm | Breite: | 22.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 158,75* | € 191,62* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 159,10* | € 191,63* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,19* | € 196,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 164,36* | € 197,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 165,33* | € 197,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|