Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 65 Flex UC Stereo + Link 380c


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     808-88324
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     26699-989-899
EAN/GTIN:
     5706991029109
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Merkmale

  • Außergewöhnlicher Tragekomfort dankJabra Air Comfort Technologie
  • Einzigartiges klappbares Design für professionelles Arbeiten überall
  • Mit Dual-Konnektivität und Plug-and-playsowie einer schnurlosen Reichweite von biszu 30 m
  • Die beste hybride aktive Geräuschunterdrückung (ANC) seiner Klasse blendet störende Geräusche einfach aus
  • Stelle deine Stimme mit der stimmisolierenden Jabra ClearVoice Mikrofontechnologie in den Mittelpunkt
  • Zertifiziert für führende Online-Meeting-Plattformen


Hybrides Arbeiten heißt flexibel sein
Um 8 Uhr morgens ein Online-Meeting im Homeoffice. Die Nachbesprechung vom Café um die Ecke aus. Am Nachmittag zur Präsentation beim Kunden vor Ort. Wenn dich deine Arbeit an unterschiedlichste Orte führt, brauchst du ein Headset, das so flexibel ist wie du selbst.


Das Evolve2 65 Flex sorgt dafür, dass du jederzeit startklar bist: Es ist ein ultrakompaktes professionelles Headset für unterwegs und bietet Features, die flexibles Arbeiten unterstützen. Dazu gehören die erstklassige hybride aktive Geräuschunterdrückung (ANC), geräuschunterdrückende Mikrofone sowie die bahnbrechende Jabra Air Comfort Technologie, mit der du überall konzentriert und entspannt arbeiten kannst.


Und das Beste daran? Dank seinem revolutionären Design lässt sich das Headset flach und kompakt zusammenklappen und in seinem Reiseetui verstauen. So passt es perfekt in deine Tasche und in deinen hybriden Arbeitstag.

Hybrides Arbeiten zum Ausklappen: Gestalte deinen Tag flexibler – mit dem Evolve2 65 Flex.


In der Ruhe liegt die Kraft
Du möchtest an jedem beliebigen Ort ungestört arbeiten können? Kein Problem!

Mit dem Evolve2 65 Flex kannst du in jeder noch so lauten Umgebung arbeiten: Unser fortschrittlicher Chipsatz und erstklassige geräuschunterdrückende Mikrofone liefern die beste hybride aktive Geräuschunterdrückung (ANC) seiner Klasse*.

Dank der Ohrkissen aus Memory-Schaumstoff liegen die Hörmuscheln passgenauer an den Ohren, sodass ablenkende Geräusche zusätzlich abgeschirmt werden. So kannst du deine Arbeit ganz in Ruhe erledigen.

Halte die Welt um dich herum an – mit dem Evolve2 65 Flex.

* „Klasse“ bezieht sich auf Mitbewerberprodukte im selben Preissegment. Weitere Informationen unter jabra.com.de/commercial-claims.


Stell deine Stimme in den Mittelpunkt
Das musste ja kommen. Der lange erwartete, alles entscheidende Anruf geht endlich ein. Und du befindest dich in einer Umgebung, die alles andere als „professionell“ ist.


Nur keine Panik. Das Evolve2 65 Flex filtert Hintergrundgeräusche heraus, sodass deine Stimme bei jedem Anruf oder Online-Meeting klar und deutlich zu hören ist. Ganz gleich, wo du dich gerade aufhältst.

Die Kombination aus einem eigens entwickelten digitalen Algorithmus, einem leistungsstarken Chipset und den Jabra ClearVoice Mikrofonen blendet Geräusche im Supermarkt, Hundegebell oder Presslufthämmer aus und deine Gesprächspartner:innen können jedes Wort, das du sagst, präzise verstehen.

So klingst du jederzeit professionell, wo auch immer du einen Anruf annimmst.


Leichtes Design für mehr Tragekomfort
Mit dem Evolve2 65 Flex werden lange Arbeitstage zum Spaziergang.

Denn wir haben sein kompaktes, klappbares Design um unsere bahnbrechende Jabra Air Comfort Technologie ergänzt.

Wir haben diese einzigartige Technologie speziell dafür entwickelt, den Druck auf deinen Ohren zu reduzieren: Der klappbare Überkopfbügel integriert mehrere Schichten aus ultraweichem, perforiertem Schaumstoff und sorgt damit für eine sanfte Polsterung. Zusätzlich passen sich die drehbaren Hörmuscheln flexibel an jede deiner Bewegungen an. So ist dein Headset immer unglaublich bequem, ganz gleich, wie lange du es trägst.

Bist du bereit für die neue Leichtigkeit?


Licht an für volle Konzentration
Brauchst du ein wenig Ruhe, um deine To-do-Liste abzuarbeiten? Für solche Momente bietet das Evolve2 65 Flex ein praktisches Feature.

Das integrierte Busylight mit 360°-Sichtbarkeit leuchtet rot und funktioniert wie ein gut sichtbares STOP-Schild: Alle Personen um dich herum sehen sofort, dass du dich gerade auf etwas konzentrierst.

Gib die richtigen Signale – mit dem Evolve2 65 Flex.


Konzipiert für hybrides Arbeiten
Unser Ziel ist es, dass du dich überall wohlfühlst, ganJabra Evolve2 65, UC Mono Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Schwarzz gleich, wo dich dein hybrider Arbeitstag hinführt. Also haben wir dafür gesorgt, dass sich das Evolve2 65 Flex mit verschiedenen Features von anderen Headsets abhebt.

Das neue kompaktere Design sieht nicht nur ansprechend aus – der innovative Überkopfbügel des Headsets lässt sich auch zusammenklappen, sodass du es einfach überallhin mitnehmen kannst und jederzeit startklar bist.

Der Mikrofonarm ist noch kürzer und lässt sich in der Hörmuschel integrieren. Dadurch klingst du im Büro vollkommen professionell und kannst in den Pausen trotzdem Musik hören – ohne dabei zu wirken, als würdest du gleich eine Pitch-Präsentation starten.

Smart-Casual? Das Evolve2 65 Flex bringt es auf den Punkt.


Jederzeit verbunden

Hybrides Arbeiten führt dich, deine Kolleg:innen und deine Kund:innen an unterschiedlichste Orte und Meetings finden meistens nicht mehr persönlich statt.

Das Evolve2 65 Flex ist für alle führenden Online-Meeting-Plattformen zertifiziert, darunter Google Meet, Microsoft Teams und Zoom. So profitierst du von virtuellen Besprechungen in überragender Qualität, egal welche Plattform du bevorzugst.

Dank Einrichtung per Plug-and-play kannst du jederzeit sofort loslegen. Und mit einer schnurlosen Reichweite von bis zu 30 m bist du noch flexibler und kannst genau so arbeiten, wie du es möchtest. Dank Dual-Konnektivität ist es ganz einfach, zwischen deinen Geräten zu wechseln. So kannst du einen eingehenden Videoanruf auf deinem Laptop annehmen, während du gerade auf deinem Smartphone Musik hörst – ohne dass du etwas von deinem Lieblingssong verpasst.

Flexibel zu bleiben ist jetzt noch einfacher.


Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
203
€ 2,90*
ab € 158,75*
€ 191,62*
4 Tage
2
€ 6,00*
ab € 159,10*
€ 191,63*
Frei Haus
ab € 165,19*
€ 196,61*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 164,36*
€ 197,13*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 165,33*
€ 197,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,13*
€ 234,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.