Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-9653 Herst.-Nr.: MJ2C3D/A EAN/GTIN: 0194252271742 |
| |
|
| | |
| HomePod mini. Boombastisch. Der HomePod mini liefert einen unerwartet großen Sound. Mit mehreren HomePod mini Lautsprechern im Haus haben Familienmitglieder ein zusammenhängendes Soundsystem und können über Intercom miteinander sprechen. Erledige alltägliche Aufgaben mit Siri, dem intelligenten Assistenten deiner Familie. Verwende den HomePod mini, um dein Smart Home zu steuern. Alles funktioniert nahtlos mit deinen Apple Geräten und bleibt privat und sicher. Highlights - Klingt viel größer, als er ist
- Richte mit zwei HomePod mini Lautsprechern ein Stereo-Lautsprecher-Paar ein, für noch immersivere Hörerlebnisse
- Kommuniziere über Intercom schnell mit Familienmitgliedern
- Funktioniert nahtlos mit Apple Geräten halte dein iPhone an den HomePod mini und höre darauf einfach weiter
- Siri ist der intelligente Assistent deiner Familie und hilft dir bei alltäglichen Aufgaben
- Home Hub, zum Steuern und Verbinden von deinem Smart Home Zubehör
- Von Anfang an so entwickelt, dass alles privat und sicher bleibt
- Ultrabreitband-Chip für Geräte in der Nähe Thread Thread Direkter Gastzugriff
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 715 g | Höhe: | 11.4 cm | Länge: | 11.2 cm | Breite: | 16.5 cm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multiroom-Lautsprecher, Netzwerk-Lautsprecher, Netzwerklautsprecher, WLAN-Lautsprecher, Lautsprecher PC, Lautsprecherset, PC Lautsprecher, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, SmartHome Sprachsteuerung, Sprachsteuerung, tragbare lautsprecher, Alexa |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 85,53* | € 105,29* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 85,30* | € 105,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,15* | € 105,31* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,21* | € 106,40* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 87,24* | € 107,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|