Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL FWA510 5G Indoor LTE Modem Router Nebulaflex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel FWA510 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz, Grau
Zyxel FWA510 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz, Grau
Zyxel FWA510 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz, Grau
Zyxel FWA510 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz, Grau
Zyxel FWA510 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz, Grau
Zyxel FWA510 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-0410
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     FWA-510-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937631230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Der mobile Router Nebula FWA510 bietet unvergleichliches mobiles Breitband mit 5G NR und ermöglicht Ihnen ein herausragendes 5G-Erlebnis über WiFi 6 für bis zu 64 Geräte in Ihrem Zuhause, Büro oder Airbnb-Hotel. Genießen Sie blitzschnelle 5G-Geschwindigkeiten und eine zuverlässige Verbindung für ein unübertroffenes Interneterlebnis.

Highlights
  • ZyXEL FWA510 5G Indoor LTE Router
  • Fernverwaltung über die Nebula Cloud ohne zusätzliche Festnetzverbindung
  • 5G NR Sub-6 GHz DL 2xCA, bis zu 4,67 Gbit/s/2,5 Gbit/s (DL/UL) mit NSA- und SA-Modus
  • Hochgeschwindigkeits-WLAN mit AX3600 WiFi 6 für Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbit/s
  • Standalone- oder Nebula Cloud-Modus
  • 2,4/5 GHz gleichzeitiges Dualband-WLAN-Sharing mit Unterstützung für bis zu 64 Geräte
  • Verbindungsausfallsicherung zwischen beiden WAN-Schnittstellen
  • Inklusive 1 Jahr Nebula Pro Lizenz


Weitere Informationen:
Gewicht:
1730 g
Höhe:
14 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
27 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,96*
€ 358,39*
3 Tage
100
€ 6,00*
ab € 343,48*
€ 376,72*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 345,98*
€ 378,15*
€ 6,78*
ab € 348,57*
€ 378,91*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 350,11*
€ 380,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,15*
€ 450,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,80*
€ 449,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,22*
€ 440,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,16*
€ 436,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,98*
€ 411,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.