Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1028 Herst.-Nr.: S30853-H1177-R103 EAN/GTIN: 4250366869254 |
| | |
|
| | |
| Das Seniorenhandy mit Komfortfunktionen Funktionalität, reduziert auf das, was wirklich benötigt wird mit großen Tasten inklusive Hintergrundbeleuchtung, einem gut ablesbaren Display und der einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche für den alltäglichen Gebrauch. Zusätzlich ist das Handy nicht nur besonders handlich, sondern auch hörgerätekompatibel und passt sich mit einer sehr hoch einstellbaren Klingel- und Gesprächslautstärke Ihren Hörgewohnheiten an. Highlights - Beleuchtete Tastatur mit großen, gut lesbaren Einzeltasten
- Erstklassige Klangqualität beim Telefonieren und laute Klingeltonwiedergabe
- 5,08 cm (2,2 Zoll) Farb-Display
- 0,3 Megapixel Kamera
- Einfaches Laden mittels Ladeschale
- Einfache Menüführung
- SOS-Taste
- Taschenlampenfunktion
- Freisprechen
- Dual-SIM + separater SD-Karten-Slot
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 247 g | Höhe: | 8.3 cm | Länge: | 8.7 cm | Breite: | 13.8 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großtastenhandy, Seniorenhandy, Großtastentelefon, Seniorentelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, Smartphone, Smartphones, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, smartphone |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 36,38* | € 48,58* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 36,41* | € 48,59* | | | | | | | | | | € 4,89* | ab € 36,90* | € 49,32* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,16* | € 49,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 38,50* | € 51,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|