Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1328 Herst.-Nr.: TBB943GL EAN/GTIN: 5051794042665 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Targus Modern Classic Rucksack können Sie Ihre Arbeitsutensilien stilvoll transportieren. Das gepolsterte Hauptfach ist mit mehreren Taschen und viel Stauraum ausgestattet und schützt Ihr Notebook von innen, während abschließbare Reißverschlüsse Ihre Ausrüstung von außen schützen. Die leichte Tasche zeichnet sich durch Form und Funktion aus, mit einem aufstellbaren Design zum einfachen Beladen, einem geräumigen Fassungsvermögen von 19 Litern und zwei leicht zugänglichen Taschen für Wasserflaschen. Die Tasche ist mit ihren gepolsterten Schultergurten und dem gepolsterten Rücken sehr bequem zu tragen, während ihr atmungsaktives Netzgewebe dafür sorgt, dass Sie auch an langen Tagen kühl bleiben. Sie verfügt sogar über einen Trolley-Gurt, mit dem Sie sie an Ihrem Rollgepäck befestigen können. Ihre klassische Silhouette spricht sowohl Berufstätige als auch Pendler an und macht diese Tasche zu einem perfekten Begleiter, egal ob Sie beruflich oder privat unterwegs sind. Highlights - Moderner Rucksack mit Laptopfach bis 40,64 cm (16 Zoll)
- Fassungsvermögen von 19 Litern
- Gepolsterter Rücken mit atmungsaktiven Netzgewebe sorgt für Komfort und Belüftung
- Gepolstertes Laptopfach schützt Ihre Technik
- Abschließbare Reißverschlüsse am Hauptfach schützen vor Diebstahl
- Zweites Fach mit integrierten Staufächern
- Verstellbare, gepolsterte Schultergurte bieten einen bequemen Tragekomfort
- Zwei große Netztaschen außen zur Aufbewahrung von Trinkflaschen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 582 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 34 cm | Breite: | 46 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 20,05* | € 26,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 20,11* | € 26,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 20,43* | € 27,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 20,47* | € 27,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 22,93* | € 30,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|