Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1339 Herst.-Nr.: TAR300 EAN/GTIN: 5024442914706 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bei dieser schönen Kollektion von Notebooktaschen wird ein klassisches Design mit einer modernen Note aufgefrischt. Jede einzelne dieser Taschen wurde mit Sorgfalt hergestellt und besticht durch elegante Vielseitigkeit. Die Taschen sind aus qualitativ hochwertigem Material hergestellt, und sie sind mit einem schützenden, gepolsterten Notebookfach ausgestattet, damit Ihr Notebook jederzeit sicher ist. Das Tragen wird durch ein gepolstertes Schulterpolster komfortabel gemacht. Die Länge des Schultergurtes ist verstellbar und der Gurt kann auf Wunsch komplett abgenommen werden. Dank einer Reihe Innentaschen unterschiedlicher Größe lassen sich Ihre persönlichen Gegenstände und Zubehörteile leicht und ordentlich verstauen. Die Innentaschen sind bequem und leicht zugänglich im vorderen Reißverschlussfach untergebracht. Highlights - Schutz dank gepolstertem Notebookfach
- Bequem durch verstellbaren Schultergurt
- Kompakt und leicht
- Notebooktasche im klassischen Design
- Passend für Laptops bis zu einer Größe von 39,6 cm (15,6 Zoll)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 649 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 34 cm | Breite: | 42 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 9,93* | € 13,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 9,94* | € 13,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 10,16* | € 13,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 12,62* | € 16,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 13,00* | ab € 12,57* | € 16,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|