Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1589 Herst.-Nr.: TSS994GL EAN/GTIN: 5051794027730 |
| |
|
| | |
| Wir verstehen, dass sich Ihre Arbeitsweise geändert hat. Pendler müssen heute besonders flexibel sein und sich auf Zubehör verlassen können, das sie in ihrem mobilen Berufsleben unterstützt. Genau aus diesem Grund wurden bei der Targus CityGear 3-Serie alle hochgeschätzten Eigenschaften ihrer Vorgänger neu aufgelegt, um noch kompaktere und leichtere Produkte zu schaffen, die sicher aufbewahren, was Ihnen wichtig ist. 35 Jahre Erfahrung und Forschung haben uns gezeigt, welche Anforderungen Sie an die Aufbewahrung und den Transport Ihrer technischen Geräte stellen. Targus' Produkte sorgen somit nicht nur für optimalen Schutz, sondern auch für den besten ergonomischen Tragekomfort. Die CityGear 15.6" Zoll ( 39.6cm cm) Notebook-Hülle bietet sicheren Halt für Laptops, Tablets und sonstige Geräte. Im großen Reißverschlussfach vorne finden alle anderen wichtigen Dinge ausreichend Platz. All das in einem eleganten, stilvollen und professionellen Design. Highlights - Gepolsterte Hülle für Notebooks, Tablets und 2-in-1-Geräten
- Großes Reißverschlussfach vorn
- Kompakt und leicht
- Elegantes, stilvolles und professionelles Design
- Passend für Bildschirmdiagonalen von bis zu 15,6 Zoll (39,62 cm)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 331 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 33.2 cm | Breite: | 43.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 9,17* | € 12,65* | | | | | | 35 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,18* | € 12,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,42* | € 12,99* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,42* | € 12,99* | | | | | 19 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 11,47* | € 15,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|