Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1715 Herst.-Nr.: 3540490 EAN/GTIN: 4034303032822 |
| | |
|
| | |
| Nachhaltigkeit spielt in immer mehr Lebensbereichen eine zentrale Rolle. Mit dem neuen Green Line von Intenso müssen Sie nun auch bei Ihren Speichermedien keine Abstriche mehr in puncto Nachhaltigkeit machen. Mit einem ressourcenschonend produzierten Gehäuse aus recyceltem Kunststoff und organischem Verbundmaterial kombiniert der Green Line zuverlässige Speicherleistung mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, denn das Gehäuse kann nicht nur im gelben Sack entsorgt werden, sondern löst sich in einer industriellen Kompostieranlage auch innerhalb von 6 Monaten auf. Auch die Verpackung ist nachhaltig gedacht und ist 100% plastikfrei und komplett recycelbar. Der Green Line besticht nicht nur durch sein biologisch abbaubares Gehäuse, sondern auch mit seiner schnellen Datenübertragungsrate. Dank der USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 70 MB/s erreicht werden. Dadurch lassen sich größere Datenmengen in kurzer Zeit auf den USB Stick übertragen. Die Oberfläche aus recycelten Materialien verleiht dem Stick ein angenehmes Griffgefühl und macht ihn zum idealen, nachhaltigen Wegbegleiter für den Alltag, egal ob im Büro, in der Universität oder zu Hause. Highlights - Super Speed USB-A Stick
- Nachhaltig, durch und durch
- USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle
- Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 70 MB/s
- Speicherkapazität: 64 GB
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 8.4 cm | Breite: | 12.2 cm | Farbe: | Beige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,46* | € 9,27* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,36* | € 9,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,68* | € 9,60* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 6,71* | € 9,62* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,82* | € 9,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|