Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-2146 Herst.-Nr.: EF-RX910CBEGWW EAN/GTIN: 8806095110509 |
| | |
|
| | |
| Robuster Schutz trifft Funktionalität Das robuste Outdoor Cover für das Galaxy Tab S9 Ultra bietet dir starken Schutz durch die TPU-Umrandung und die robuste Polycarbonat-Rückseite. Auf der Rückseite des Outdoor Cover befindet sich ein ausklappbarer Standfuß, welches durch das frei bewegliche Scharnier du bequem deinen Aufstellwinkel wählen kannst. Sei es im Quer- oder Hochformat, finde deinen Winkel egal, ob du E-Mails schreiben, bloggen oder dich zurücklehnen und komfortabel Video schauen möchtest. Außerdem kannst du deinen S Pen in der S Pen Aufbewahrung sicher verstauen damit er so nicht so schnell verloren geht und ihn auch direkt mit neuer Power versorgen. Highlights - Starker Schutz des Rahmens und der Rückseite vor Kratzern und bei Stößen
- Frei wählbarer Aufstellwinkel um Videos und Fotos bequem zu betrachten
- Sicherer Halt dank griffiger Cover-Oberfläche
- S Pen Aufbewahrung zum sorgenfreien Mitführen des S Pen
- Passend für das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 515 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 22.4 cm | Breite: | 35.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 41,51* | € 54,13* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 41,42* | € 54,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,59* | € 55,67* | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 42,97* | € 55,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,91* | € 56,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|