Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S Pen für Galaxy Tab S9-Serie, Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-2148
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EJ-PX710BBEGEU
EAN/GTIN:
     8806095105796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Funktionell und leicht in der Hand

Schreibt fast wie ein echter Stift. Weil der S Pen komfortabel und solide in der Hand liegt und mit einer kaum wahrnehmbaren Eingabeverzögerung schreibt, hast du beinahe das Gefühl, einen echten Stift zu benutzen. Er unterstützt die Funktion Air Command bzw. S Pen-Befehle deines Tablets und ermöglicht dir so den schnellen und einfachen Zugriff auf verschiedene Funktionen und Anwendungen. Und wenn du deine Ideen festgehalten hast, kannst du den magnetisch haftenden S Pen an der Rückseite deines Tablets befestigen damit du ihn schnell zur Hand hast. Gleichzeitig kann er so auch wieder aufgeladen werden.

Highlights
  • Ersatz für den Original S Pen der Galaxy Tab S9-Serie
  • Beinahe natürliches Schreibgefühl
  • Haftet magnetisch am Tablet, so hat er immer seinen festen Platz
  • Hohe Drucksensibilität mit 4.096 Druckstufen und schnelle Reaktionszeiten
  • Präzise Stiftspitze mit 0,7 mm für komfortables Schreiben und Zeichnen
  • Staub- und Wassergeschützt nach IP68


Weitere Informationen:
Gewicht:
43 g
Höhe:
1.2 cm
Länge:
5.1 cm
Breite:
20.4 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
31
€ 2,90*
ab € 30,39*
€ 40,15*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,40*
€ 40,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,56*
€ 40,47*
€ 5,00*
ab € 30,94*
€ 40,98*
€ 4,00*
ab € 33,51*
€ 44,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.