Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-C008932 Herst.-Nr.: EJ-PX710BBEGEU EAN/GTIN: 8806095105796 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Begleitet dich auf deine kreativen Abenteuer Freue dich auf beeindruckende Präzision und Kontrolle mit dem S Pen auf deinem Galaxy Tab S9. Der S Pen reagiert empfindlich auf Druck und Neigung, sodass du detaillierte Skizzen und Illustrationen erstellen kannst. Verwende den S Pen zusammen mit Samsung Notes und erwecke deine Ideen zum Leben.
Leicht zu tragen, noch leichter zu verstauen Nach IP68 wassergeschützt, steht dir dein S Pen auch an regnerischen Tagen zur Seite. Wenn du ihn mal nicht brauchst, kannst du den S Pen ganz leicht an der Magnethalterung am Tablet befestigen. Egal wie rum, lädt sich der S Pen auf und ist sicher verstaut – bereit für deine nächste brillante Idee.
Schnelle S Pen Befehle mit Air Command Mit Air Command kannst du die Befehle deines S Pen ganz nach deinen Wünschen personalisieren. Erledige Aufgaben jetzt schnell und behalte dabei die Kontrolle mit dem Schnellmenü. So kannst du mit deinem vollen Terminkalender Schritt halten. Features: Ersatz für den Original S Pen der Galaxy Tab S9-Serie Beinahe natürliches Schreibgefühl Haftet magnetisch am Tablet, so hat er immer seinen festen Platz Hohe Drucksensibilität mit 4.096 Druckstufen und schnellen Reaktionszeiten Präzise Stiftspitze mit 0,7 mm für komfortables Schreiben und Zeichnen Staub- und Wassergeschützt nach IP68 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Passend für (Details): | Galaxy Tab S9-Serie | Besonderheiten: | mit druckempfindlicher Schreibspitze | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Touchpen | kompatible Geräte: | Samsung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 30,39* | € 40,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 30,40* | € 40,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 30,56* | € 40,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 30,94* | € 40,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 33,51* | € 44,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|