Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-3192 Herst.-Nr.: WHCH520W.CE7 EAN/GTIN: 4548736142817 |
| | |
|
| | |
| Der kabellose Kopfhörer WH-CH520 bietet dir ein hochwertiges Hörerlebnis, welches nur für dich bestimmt ist. Der Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) bringt digitale Musikdateien wieder näher an die ursprüngliche Aufnahmequalität heran, 360 Reality Audio Certified sorgt für ein noch intensiveres Hörerlebnis, und deine Klangeinstellungen lassen sich in der Sony Headphones Connect App personalisieren. Der für den Alltag konzipierte Kopfhörer verfügt über eine Akkuleistung von bis zu 50 Stunden, wenn er vollständig aufgeladen ist. Wenn du es eilig hast, lässt er sich in nur 3 Minuten für 1,5 Stunden Wiedergabezeit aufladen! Für deinen Komfort ist der Kopfbügel verstellbar, mit weichen Ohrpolstern und einem leichten Design. Dieses Bluetooth-Headset verfügt über eine Bluetooth Multipoint Connection, d. h. es lassen sich zwei Geräte (z. B. dein Laptop und Telefon) gleichzeitig verbinden. Außerdem stehen dir die Funktionen Fast Pair und Swift Pair für weitere einfache Verbindungsoptionen zur Verfügung. Auch das Annehmen von Anrufen ist mit diesen kabellosen Kopfhörern von Sony ein Kinderspiel. Nimm Anrufe per Mausklick entgegen, und genieße dank unserer Noise Cancelling-Technologie eine kristallklare Gesprächsqualität. Highlights - Kabellose Bluetooth-Kopfhörer
- 360 Reality Audio und DSEE Sound
- Lange Akkulaufzeit: bis zu 50 Std.
- Quick Charge: 3 Min. für 1,5 Std. und 10 Min. für 5,5 Std.
- Fast Pair für Android und Swift Pair für Windows
- Multipoint Connection - Verbindung von zwei Geräten gleichzeitig
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 325 g | Höhe: | 4.8 cm | Länge: | 17.4 cm | Breite: | 20.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Sony Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, kopfhörer sony bluetooth, bluetooth headset, headset bluetooth |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 25,19* | € 26,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,50* | ab € 26,52* | € 27,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 26,59* | € 27,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,55* | € 32,02* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 33,44* | € 35,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|