Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL USG FLEX 50 AX Wifi 6 (Device only) Firewall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-3606
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX50AX-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937629527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
WLAN Router
Die neueste USG FLEX 50 ist mit einer einzigen Cloud-Management Plattform ausgestattet und stärkt gleichzeitig die robusten VPN-Verbindungen in der gesamten Niederlassung, Büros und Filialen mit einer benutzerfreundlichen, integrierten Sicherheitslösung speziell für Ihre Bedürfnisse konzipiert. USG FLEX 50 liefert den besten Schutz seiner Klasse ohne hohe Kosten oder Komplexität.

Highlights
  • Flexibel anpassbar an On Premises oder Nebula Cloud
  • Verwalten Sie alle Netzwerke von einem einzigen Bildschirm aus
  • Die Webfilterung schützt Sie vor unerwünschten Inhalten
  • Device Insight bietet besseres Übersicht und Kontrolle
  • Analytics-Bericht und erweiterte Einblicke
  • 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN RJ-45 Port
  • SPI-Firewall-Durchsatz 320 Mbit/s
  • Wi-Fi 6 Konnektivität


  • USB Port
Weitere Informationen:
Gewicht:
1559 g
Höhe:
10 cm
Länge:
19 cm
Breite:
28.5 cm
Farbe:
Rot
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
6
€ 2,90*
ab € 310,10*
€ 322,86*
€ 6,78*
ab € 310,70*
€ 322,94*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 313,43*
€ 325,29*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 316,14*
€ 328,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 330,65*
€ 343,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,86*
€ 384,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,24*
€ 383,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,73*
€ 379,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,10*
€ 369,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.