Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel Router USG FLEX 50 AX Wifi 6 (Device only) Firewall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel Router USG FLEX 50 AX Wifi 6 (Device only) Firewall
Zyxel Router USG FLEX 50 AX Wifi 6 (Device only) Firewall
Artikel-Nr.:
     832-437612
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX50AX-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937629527
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
WLAN Router
Weitere Informationen:
weight:
1.561 kg
height:
0.100 m
width:
0.190 m
depth:
0.110 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 313,49*
€ 347,20*
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 313,18*
€ 347,25*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 317,13*
€ 349,87*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 318,13*
€ 353,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 334,39*
€ 369,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,20*
€ 413,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,71*
€ 411,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,61*
€ 400,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,03*
€ 399,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,49*
€ 373,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.