Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli smarter Bewegungsmelder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-4469
Hersteller:
     Avanca
Herst.-Nr.:
     HBSM-0100
EAN/GTIN:
     8719323919150
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder schwarz
Erweitern Sie Ihre Smart-Home-Erfahrung mit Kontaktsensoren.

Mit dem Hombli Smart Bluetooth PIR Motion Sensor erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone, sobald der Sensor eine Bewegung erfasst. Der Bewegungssensor kann auch als Auslöser für Automationen benutzt werden. Der Smart Bluetooth PIR Motion Sensor nutzt die stromsparende Bluetooth-Technologie und benötigt eine Hombli Smart Bridge (separat erhältlich).

Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone, sobald der Sensor eine Bewegung erfasst. So sind Sie immer informiert; ob zu Hause auf dem Sofa, im Büro oder sogar im Urlaub.

Der Bewegungssensor verfügt über ein kompaktes und unauffälliges Design. Dadurch fügt er sich dezent in jegliches Interieur und passt perfekt in den Flur, auf den Gang, das Bad und andere Zimmer.

Der Sensor benötigt eine Batterie und erreicht bei durchschnittlicher Nutzung eine Laufzeit von etwa einem Jahr. Mit dem beiliegenden 3M-Klebeband lässt sich der Sensor problemlos an Wänden, Decken und anderen glatten Oberflächen befestigen.

Highlights
  • Drahtloser Bewegungssensor
  • Funktioniert auch im Dunkeln
  • Verbindung über lange Abstände
  • Lange Batterielaufzeit
  • Einfache Befestigung dank des beiliegenden Klebebandes
  • Verbinden Sie mehrere Sensoren mit einer Bridge


Weitere Informationen:
Gewicht:
45 g
Höhe:
4.1 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
6.7 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
€ 2,90*
ab € 13,83*
€ 19,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 13,84*
€ 19,91*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.