Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-4885 Herst.-Nr.: AK-300450-000-S EAN/GTIN: 4016032486169 |
| |
|
| | |
| Der 4K USB-C Adapter von DIGITUS ermöglicht es Ihnen, am USB-C Anschluss Ihres Notebooks oder Tablets einen Monitor, Beamer oder TV-Gerät anzuschließen. Es sind keine zusätzlichen Adapter notwendig. Je nach Quellgerät unterstützt dieser Adapter Auflösungen von bis zu 4K / 3840 x 2160p bei einer Bildwiederholungsrate von 30 Hz. inklusive 3D und ARC Unterstützung. Highlights - Konvertiert die Audio/Video-Signale über die USB-C Schnittstelle in HDMI Signal in UHD 4K
- Unterstützt 4K / 30 Hz
- Latenz: Zero frame delay
- Stromversorgung über USB-C Anschluss - kein Netzteil notwendig
- Elegantes Aluminium-Gehäuse
- Plug and Play - keine Treiberinstallation notwendig
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 18 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 5.5 cm | Breite: | 3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,40* | € 8,21* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,41* | € 8,22* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,58* | € 8,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 8,14* | € 9,02* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 8,50* | € 9,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|