Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-439389 Herst.-Nr.: AK-300450-000-S EAN/GTIN: 4016032486169 |
| |
|
| | |
| Konvertiert die Audio/Video-Signale über die USB-C Schnittstelle in HDMI Signal in UHD 4K.
- Unterstützt 4K / 30 Hz - Latenz: Zero frame delay - Stromversorgung über USB-C Anschluss - kein Netzteil notwendig - Elegantes Aluminium-Gehäuse - Plug and Play - keine Treiberinstallation notwendig
Der 4K USB-C Adapter von DIGITUS® ermöglicht es Ihnen, am USB-C Anschluss an Ihrem Notebook oder Tablet einen Monitor, Beamer oder TV-Gerät anzuschließen. Es sind keine zusätzlichen Adapter notwendig. Je nach Quellgerät unterstützt dieser Adapter Auflösungen von bis zu 4K / 3840 x 2160) bei einer Bildwiederholungsrate von 30 Hz. inkl. 3D und ARC Unterstützung. Weitere Informationen: | | weight: | 0.015 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.105 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb-a hdmi adapter, USB-Adapter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 7,40* | € 8,21* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,41* | € 8,22* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,58* | € 8,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 8,14* | € 9,02* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 8,50* | € 9,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|