Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-4904 Herst.-Nr.: DB-320101-030-S EAN/GTIN: 4016032468776 |
| |
|
| | |
| Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer. Highlights - Unterstützt bis zu 2560 x 1600 Pixel mit 30Hz
- Anschluss 1: DVI-D, (24+1), Stecker
- Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
- AWG: 30
- Dreifache Schirmung
- Länge: 3 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 341 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 16.4 cm | Breite: | 22.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,40* | € 3,57* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,41* | € 3,59* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,46* | € 3,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,70* | € 4,01* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,35* | € 6,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|