Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DVI Anschlusskabel, DVI(24+1) St/St, 3.0m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS DVI Anschlusskabel, DVI(24+1) St/St, 3.0m, schwarz
DIGITUS DVI Anschlusskabel, DVI(24+1) St/St, 3.0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-439790
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-320101-030-S
EAN/GTIN:
     4016032468776
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
Full HD, Dual-Link

Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.
Weitere Informationen:
weight:
0.346 kg
height:
0.060 m
width:
0.220 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: DVIKabel, dvi kabel 3m, adapterkabel dvi, dvi kabel 24+1, DVI-Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 2,42*
€ 3,58*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,43*
€ 3,59*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,48*
€ 3,66*
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,02*
2 Tage
20
€ 4,50*
ab € 4,49*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.