Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-7849 Herst.-Nr.: HLL6210DWRE1 EAN/GTIN: 4977766815147 |
| | |
|
| | |
| Professioneller Laserdrucker schwarz weiß für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen Entwickelt für höchste Ansprüche mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, hoher Druckgeschwindigkeit und hochwertigen Druckergebnisse, auf die Sie sich verlassen können. Dank optionalen Tonern für bis zu 18.000 Seiten drucken Sie länger und senken gleichzeitig Ihre Druckausgaben. Zusammen mit der robusten Bauweise und den flexiblen Papierverarbeitungsoptionen macht dies den HL-L6210DW zum idealen Druckpartner für Ihr Unternehmen. Highlights - Netzwerkfähiger Monolaserdrucker
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten/min
- Druckauflösung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi
- Duplex, WLAN, Hi-Speed USB 2.0, Gigabit-Lan
- Brother Mobile Connect, Mopria, Apple AirPrint
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15000 g | Höhe: | 44 cm | Länge: | 40 cm | Breite: | 49 cm | Farbe: | Hellgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 350,67* | € 382,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,72* | € 382,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 352,31* | € 382,36* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 355,28* | € 384,66* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 355,15* | € 388,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|